Denna avancerade utomhuskamera från VESTA ger dig enastående trygghet genom att leverera extremt detaljrika bilder dygnet runt. Med sin smarta belysningsteknik kan kameran växla mellan diskret nattseende och ett kraftfullt vitt ljus som både lyser upp omgivningen och fångar viktiga detaljer i färg när rörelse upptäcks. Den intelligenta tekniken är särskilt utformad för att känna igen människor och fordon, vilket minimerar onödiga larm och låter dig fokusera på det som faktiskt betyder något. Tack vare den inbyggda mikrofonen kan du även höra vad som händer på platsen, vilket ger en extra dimension av säkerhet. Kameran är byggd för att tåla tuffa väderförhållanden och har en robust design som gör den till en pålitlig väktare för ditt hem eller företag oavsett årstid. Det är en modern säkerhetslösning som kombinerar avancerad övervakning med användarvänlighet för en säkrare vardag.
Teknisk specifikation:
- 4 MP CMOS-sensor, 1/3 tum
- Upplösning
2560 x 1440 vid 25 fps
- Brännvidd
2,8 mm
- Betraktningsvinkel
97° (horisontell), 52° (vertikal), 114° (diagonal)
- IR-belysning
Upp till 30 meter
- Videokomprimering
H.265, H.264, MJPEG
- Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
- 2D/3D brusreducering (DNR)
- Rörelsedetektering för upp till 4 områden
- Sekretessmaskering för upp till 4 områden
- Stöd för ONVIF (Profile S, Profile T), API
- Nätverksport
10/100M Base-TX Ethernet
- Strömförsörjning
12V DC eller PoE (802.3af)
- Strömförbrukning
Max 5W
- Drifttemperatur
-30°C \~ +60°C
- Kapslingsklass
IP67
- Material
Metall och plast
- Dimensioner
161 x 63 x 62 mm
- Vikt
0,27 kg