"Denna avancerade utomhuskamera från VESTA levererar enastående bildkvalitet med hög upplösning, vilket gör det enkelt att se detaljer i din omgivning. Tack vare den intelligenta belysningstekniken anpassar sig kameran efter ljusförhållandena för att alltid ge en tydlig bild, oavsett om det är dag eller natt. Magic Color-tekniken säkerställer att färgåtergivningen är naturlig och livfull, vilket underlättar identifiering av objekt och personer. Med sin robusta konstruktion är kameran byggd för att tåla väder och vind, vilket gör den till en pålitlig väktare för ditt hem eller företag. Den stilrena vita designen gör att den smälter in diskret på de flesta fasader. Detta är en trygg investering för dig som söker ett modernt och effektivt övervakningsskydd som kombinerar användarvänlighet med hög prestanda under dygnets alla timmar.
Teknisk specifikation:
- 4 megapixel 1/1,8"" CMOS-sensor
- Videofomat
H.265+, H.264+, H.265, H.264
- Upplösning upp till 4MP (2688x1520)
- Stream 1
4MP (1\~25/30 bps)
- Stream 2
D1 (1\~25/30 bps)
- Stream 3
720P (1\~25/30 bps)
- Dag/natt-läge
- Smart Dual Light
IR-ljus 50 meter, varmt ljus 50 meter
- Magic Color-teknik för färgbilder i alla miljöer
- 0,006 lux, 0 lux med aktiverad belysning
- Fast lins på 2,8 mm
- Bildlägen
BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Spegling
- Vitbalans
- Automatisk och manuell förstärkningskontroll
- 4-zons videosensor och 4-zons integritetsmask
- Perimeterskydd med korsning av linje och intrångsdetektering (stöder klassificering av person/fordon)
- Intelligent rörelsedetektering
- Inbyggt aktivt avskräckande medel med ljud- och ljuslarm (blå och röda lampor)
- Tillkoppling/frånkoppling av larm
- Inbyggd mikrofon och högtalare
- MicroSD-kortplats upp till 256 GB (kort ingår ej)
- Återställningsknapp
- Nätverksgränssnitt
RJ45 (10/100 Base-T)
- Nätverksprotokoll
TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPOE, UPNP, SMTP
- Stöd för Onvif, CGI, P2P, SDK och API
- Upp till 20 användare
- Kompatibel med webbläsarna IE8 och senare, Chrome och Firefox
- Hanteringsprogramvara kompatibel med iOS- och Android-enheter
- Strömförsörjning
12V DC (±30%) / PoE (802.3af)
- Strömförbrukning
2,8 W (bas), 6,5 W (maximum)
- Förvaringstemperatur
-40°C \~ +60°C
- Driftstemperatur
-30°C \~ +60°C
- Relativ luftfuktighet vid drift
\<95%
- Kapslingsklass IP67
- Metallhölje
- Certifikat
NDAA"