Denna avancerade övervakningskamera från VESTA är utrustad med smart teknik som kombinerar högupplöst video med aktivt avskräckande funktioner för att skapa maximal trygghet. Kameran anpassar sig efter rådande ljusförhållanden och ger skarpa bilder dygnet runt, medan den motoriserade linsen gör det enkelt att justera fokus för att fånga viktiga detaljer på avstånd. Genom inbyggt ljus och ljud kan systemet varna obehöriga direkt på plats, vilket fungerar förebyggande mot intrång. Med sin robusta konstruktion är den byggd för att tåla utmanande väderförhållanden, vilket gör den till ett pålitligt val för bevakning av både hem och företagslokaler. Den intelligenta detekteringen minskar risken för falsklarm genom att fokusera på relevanta rörelser, vilket ger dig en mer exakt kontroll över din säkerhet direkt i mobilen.
Teknisk specifikation:
- 8 megapixel 1/2,7 tum CMOS-sensor
- Upplösning upp till 8MP (3840x2160)
- Dag/natt-läge
- 0,007 lux (färg), 0,0007 lux (B/W), 0 lux med belysning aktiverad
- Smart Dual Light
50 meter IR-ljus, 50 meter varmt ljus
- Motoriserad lins 2,7\~13,5 mm
- Betraktningsvinkel
109°~~30° (H), 56°~~17° (V), 131°\~35° (D)
- Videoformat
H.265+, H.264+, H.265, H.264
- Stream 1
8MP (1\~25 fps)
- Stream 2
D1 (1\~25/30 fps)
- Stream 3
720P (1\~25/30 fps)
- Bildlägen
BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Spegling
- Vitbalans och automatisk/manuell förstärkningskontroll
- 4-zons videosensor och 4-zons sekretessmask
- Perimeterkydd med linjeövergångsdetektering, loitering och intrångsdetektering (stöder klassificering av person/fordon)
- Ansiktsdetektering, personräkning och heat map
- Intelligent rörelsedetektering (SMD)
- Aktiv avskräckning med ljud- och ljuslarm (blå och röda ljus)
- Kan integreras som sektion i VESTA larmsystem
- Inbyggd mikrofon och högtalare
- MicroSD-kortplats upp till 256 GB
- Strömförsörjning
12V DC / PoE (802.3af)
- Strömförbrukning
2,5W (bas), 6,2W (maximum)
- Drifttemperatur
-30°C \~ +60°C
- Kapslingsklass IP67
- Metallhölje
- Mått
76 (B) x 77 (H) x 244 mm
- Nettovikt
830 g
- Onvif-kompatibel
- NDAA-compliant