release_alert

PRISJUSTERING 1 JULI 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 juli 2026 att justera priserna. Läs mer >>

Rexel-logotyp
place Sök butik
handyman Verktyg
person Logga in
shopping_cart
0
Kundvagn
Produkter Varumärken Tjänster Vårt erbjudande Hållbarhet Aktuellt
  • Hem
  • Produkter
  • Varumärken
  • Tjänster
  • Vårt erbjudande
  • Hållbarhet
  • Aktuellt
Logga in
Tillbaka
  • Kabel (00-05, 48-49) Kabel (00-05, 48-49)
  • Elnätsmateriel (06-09) Elnätsmateriel (06-09)
  • Installationsmateriel (11-15, 17, 18) Installationsmateriel (11-15, 17, 18)
  • Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42) Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
  • Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29) Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
  • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27) Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
  • Industri, automation (31-40, 45) Industri, automation (31-40, 45)
  • Tele/data och säkerhet (50-63) Tele/data och säkerhet (50-63)
  • Belysning (70-83) Belysning (70-83)
  • Värme och komfort (85-94) Värme och komfort (85-94)
Visa alla kategorier Visa alla varumärken
  • Kabel (00-05, 48-49)
  • 00 - Kraftkabel
  • 01 - Styr- och elektronikkabel
  • 02 - Styr- och maskinkabel
  • 03 - Kopplingskabel
  • 04 - Installationskabel
  • 05 - Anslutnings- och gummikabel
  • 48 - Tele- och svagströmskabel
  • 49 - Data-, bus- och optokabel
  • Elnätsmateriel (06-09)
  • 06 - Elnätsmateriel och åskskydd
  • 07 - Kabeltillbehör
  • 08 - Kontaktpressning
  • 09 - El- och energimätare
  • Installationsmateriel (11-15, 17, 18)
  • 11 - Kabelstegar, ellister, kanaler och kabelvagnar
  • 12 - Snabbkopplade installationssystem
  • 13 - Närvaro- och rörelsedetektorer och kopplingsur
  • 14 - Rör, dosor, förskruvningar och brandskydd
  • 15 - Fästmaterial
  • 17 - Fastighetsautomation
  • 18 - Strömställare och vägguttag
  • Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
  • 16 - Verktyg, skyddsutrustning och kläder
  • 42 - Mätinstrument
  • Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
  • 20 - Säkringar
  • 21 - Minibrytarsystem
  • 22 - Centralsystem IP20 - IP40
  • 23 - Centralsystem IP43 - IP65
  • 24 - Motorvärmare, tillfällig el och perilex
  • 25 - Apparatlådor/golv- och dataskåp
  • 26 - Flänsar och profilskenor
  • 28 - Kanalskensfördelning
  • 29 - Kopplingsplintar, kontaktdon, kanaler och märkmateriel
  • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
  • Elbilsladdning
  • Solenergi
  • Energilager
  • Cykelladdning
  • Industri, automation (31-40, 45)
  • 31 - Motorskydd, brytare, strömställare
  • 32 - Kontaktorer och startapparater
  • 33 - Frekvensomriktare, mjukstartare
  • 35 - Motorer
  • 37 - Tryckknappar, signallampor, övriga manöverdon
  • 38 - Givare, vakter och övervakningsreläer
  • 40 - Reläer och Omvandlare
  • 45 - Programmerbara styrsystem
  • Tele/data och säkerhet (50-63)
  • 50 - Telenät och optomateriel
  • 51 - Datanät materiel
  • 52 - Strömförsörjning, UPS
  • 53 - Signalutrustningar och batterier
  • 55 - Nödsignalsystem
  • 57 - Telefoni
  • 58 - Porttelefon, lås, passagekontroll
  • 60 - Antennsystem
  • 62 - Ljud-, bild- och tidsdistribution
  • 63 - Brand-, inbrottslarm, kameraövervakning
  • Belysning (70-83)
  • 70 - Interiörarmaturer
  • 72 - Industriarmaturer
  • 73 - Nödbelysning
  • 74 - Spotlights/downlights/kontaktskenor
  • 75 - Inredningsarmaturer
  • 76 - Bygg- och tillfällig arbetsplatsbelysning
  • 77 - Utomhusarmaturer och stolpar
  • 79 - Tillbehör och reservdelar
  • 81 – LED-moduler samt Konverterings-, utbytes- och ombyggnadssatser
  • 82 - LED ljuskällor
  • 83 - Ljuskällor
  • Julbelysning
  • Värme och komfort (85-94)
  • 85 - Elradiatorer, strålvärmare och termostater
  • 87 - Värme- och takfläktar, avfuktare
  • 89 - Värmekabel och reglerutrustning
  • 90 - Köksfläktar och spisplattor
  • 92 - Torkskåp
  • 93 - Bastu, ventilationsfläktar och värmeskåp
  • 94 - Handdukstorkar och småapparater
    1. breadcrumb-arrow
    2. Tele/data och säkerhet (50-63) breadcrumb-arrow
    3. 63 - Brand-, inbrottslarm, kameraövervakning breadcrumb-arrow
    4. Inbrottslarm breadcrumb-arrow
    5. Trådbundna och hybrida larmsystem breadcrumb-arrow
    6. Ajax Fibra larmsystem breadcrumb-arrow
    7. 44397.05.WH1

    Glaskrossdetektor tråd vit

     
    Main media
     
    Artikelnr:6310696
    Tillv.art.nr:44397.05.WH1
    EAN:4823114019944

    Glaskrossdetektor trådbunden vit

    Visa fullständig beskrivning
     
     

    Produktbeskrivning

    Trådbunden inomhusdetektor för glaskross
    Kompatibilitet: Hub Hybrid (2G),Hub Hybrid (4G)
    Kommunikation:
    Fibra-teknik för kommunikation;
    Linjeanslutning;
    4-ledarkabel;
    Fibra linjelängd -upp till 2 000 meter;
    Krypterad kommunikation;
    Känsliga element: 1 × elektretmikrofon;
    Avstånd för detektering av glaskross: upp till 9 meter;
    Detekteringsvinklar för glaskross: horisontell - 180°, vertikal - N/A;
    Känslighet: 3 nivåer;
    Förebyggande av falsklarm: DualTone;
    Skydd mot förfalskning: Autentisering av enhet;
    Larm mot sabotage;
    Strömförsörjning via fibrakabel: 5-30 V⎓, upp till 23 mW, Detektorn strömförsörjs av hubben;
    Driftstemperatur: från -10 °C till +40 °C;
    Luftfuktighet: upp till 75%;
    Skyddsklass: IP50.

    Denna vara kan endast köpas med en licens från tillverkaren, vänligen kontakta din säljare.

    Logga in eller registrera konto

    Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

    Tekniska specifikationer

    Rexel klassificering

    Leverantörens typbeteckning

    44397

    Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

    A

    Lista

    63

    UNSPSC

    46171604

    Serie

    Ajax Fibra

    Informationsplikt enligt REACH

    Nej

    REACH-datum

    2023-06-01

    Om oss
    Om oss
    • Om Rexel
    • Jobba hos oss
    • Press & nyheter
    • Hållbarhet
    • Sponsring
    • Kundprojekt
    • Fakturafrågor
    • Kontakta oss
    • Vanliga frågor
    Om webbshopen
    Om webbshopen
    • Produktkategorier A-Ö
    • Varumärken A-Ö
    • Konfiguratorer
    • Utförsäljning
    • Prislistor & rabattbrev
    • Produktlistor
    • Skapa etiketter
    • Leveranslöfte
    • Returer & reklamation
    • Användarvillkor
    Villkor
    Villkor
    • Köpvillkor
    Hållbarhet
    Hållbarhet
    • Vårt hållbarhetsarbete
    • Redovisning & certifikat
    • Sustainable Selection
    Vårt erbjudande
    Vårt erbjudande
    • Belysning
    • Datanät & fiber
    • Elbilsladdning
    • Energilager
    • Fastighetsautomation & smarta hem
    • Solenergi
    • Säkerhet
    • Fastighet
    • Industri
    • Infrastruktur
    • Installation
    • Offentlig sektor
    Goodays0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

    0 Verifierade av critizr logo

    Följ oss på sociala mediersocial mediasocial mediasocial mediasocial media
    Team RexelTeam Rexel Logo-mindre_1763387383007
    Ladda ner vår appapp-store-stor-footer_1763387383007google-play-badge-footer_1763387383007
    • © 2026 Rexel
    • Integritetspolicy
    • Hitta butik
    • Hantera Cookies
    • Internationella sidor open_in_new
    Rexel logo

    En del av Rexel-koncernen
    © 2026 Rexel https://rexel.com/

    En del av Rexel-koncernen
    © © 2026 Rexel rexel.com

    En del av Rexel-koncernen