Rexel-logotyp
place Sök butik
handyman Verktyg
person Logga in
shopping_cart
0
Kundvagn
Produkter Varumärken Tjänster Vårt erbjudande Hållbarhet Aktuellt
  1. breadcrumb-arrow
  2. Tele/data och säkerhet (50-63) breadcrumb-arrow
  3. 63 - Brand-, inbrottslarm, kameraövervakning breadcrumb-arrow
  4. Inbrottslarm breadcrumb-arrow
  5. Trådbundna och hybrida larmsystem breadcrumb-arrow
  6. Ajax Fibra larmsystem breadcrumb-arrow
  7. 143612.169.WH1
 

Kameradetektor Fibra husdjur V

Main media
 
Artikelnr:6389267
Tillv.art.nr:143612.169.WH1
EAN:4823114079184

Kameradetektor Fibra husdjur PhOD 12m trådbunden vit

Visa fullständig beskrivning
 
 

Produktbeskrivning

Superior MotionCam (PhOD) Fibra är en trådbunden inomhusrörelsedetektor med inbyggd kamera och fotoverifieringsfunktioner. Den registrerar rörelse upp till 12 meter inomhus och ignorerar husdjur vid korrekt installation och inställning. Vid rörelse kan den automatiskt ta bilder (1–5 bilder) — vid larm, på begäran, enligt schema, efter scenario eller vid ändring av larmläge — vilket gör det möjligt att visuellt verifiera vad som utlöste sensorn. Kommunikation med hubben sker via det krypterade Fibra-protokollet, med stöd för kabellängder upp till 2000?m (U/UTP Cat.5). När rörelse upptäcks i armerat läge skickas genast larm till hubben; systemet kan då utlösa sirener, automationsscenarier eller skicka notiser. Detektorn har även sabotage-skydd: ett larm skickas om någon försöker öppna eller demontera enheten. Inbyggd IR-belysning möjliggör fotografering även vid svagt ljus. Superior MotionCam (PhOD) Fibra är avsedd för inomhusbruk och skapad för professionella säkerhets- och automationssystem.

Denna vara kan endast köpas med en licens från tillverkaren, vänligen kontakta din säljare.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

143612

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

63

Informationsplikt enligt REACH

Nej

Om oss
Om oss
  • Om Rexel
  • Jobba hos oss
  • Press & nyheter
  • Hållbarhet
  • Sponsring
  • Kundprojekt
  • Fakturafrågor
  • Kontakta oss
  • Vanliga frågor
Om webbshopen
Om webbshopen
  • Produktkategorier A-Ö
  • Varumärken A-Ö
  • Konfiguratorer
  • Utförsäljning
  • Prislistor & rabattbrev
  • Produktlistor
  • Skapa etiketter
  • Leveranslöfte
  • Returer & reklamation
  • Användarvillkor
Villkor
Villkor
  • Köpvillkor
Hållbarhet
Hållbarhet
  • Vårt hållbarhetsarbete
  • Redovisning & certifikat
  • Sustainable Selection
Vårt erbjudande
Vårt erbjudande
  • Belysning
  • Datanät & fiber
  • Elbilsladdning
  • Energilager
  • Fastighetsautomation & smarta hem
  • Solenergi
  • Säkerhet
  • Fastighet
  • Industri
  • Infrastruktur
  • Installation
  • Offentlig sektor
Goodays0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 Verifierade av critizr logo

Följ oss på sociala mediersocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Team RexelTeam Rexel Logo-mindre_1763387383007
Ladda ner vår appapp-store-stor-footer_1763387383007google-play-badge-footer_1763387383007
  • © 2026 Rexel
  • Integritetspolicy
  • Hitta butik
  • Hantera Cookies
  • Internationella sidor open_in_new
Rexel logo

En del av Rexel-koncernen
© 2026 Rexel https://rexel.com/

En del av Rexel-koncernen
© © 2026 Rexel rexel.com

En del av Rexel-koncernen