Denna trådlösa knappsats från VESTA erbjuder en modern och flexibel lösning för att styra ditt säkerhetssystem. Med inbyggd Bluetooth-teknik kan du bekvämt avaktivera larmet direkt via din smartphone, vilket gör din vardag smidigare. Den bakgrundsbelysta panelen med femton knappar säkerställer perfekt synlighet även under dygnets mörka timmar. För ökad trygghet är enheten utrustad med dedikerade nödknappar för omedelbar aktivering av panik-, brand- eller medicinska larm. Den integrerade sirenen ger tydlig akustisk bekräftelse vid användning. Tack vare stöd för både RFID och NFC kan systemet även hanteras enkelt med beröringsfria taggar. Knappsatsen är batteridriven och helt trådlös, vilket möjliggör en enkel installation utan behov av komplicerad kabeldragning. Med sin robusta konstruktion och inbyggda sabotageskydd är detta ett pålitligt val som kombinerar avancerad teknik med användarvänlig design för att skydda ditt hem på ett effektivt sätt.
Teknisk specifikation:
- RF-frekvens
868MHz
- Strömförsörjning
1x 3V CR123 litiumbatteri
- Batterilivslängd
3,2 år
- Kapslingsklass
IP44
- Driftstemperatur
-10°C \~ +45°C
- Relativ luftfuktighet
Upp till 85% (icke-kondenserande)
- Mått
90 (B) x 120 (H) x 30 mm
- 15-knappars bakgrundsbelyst knappsats
- Inbyggd siren
- RFID- och NFC-läsare (protokoll ISO 15693 och ISO 14443A)
- Kapacitet för upp till 100 RFID-brickor eller NFC-taggar
- Bluetooth för avaktivering via smartphone
- Sabotageskydd
- Uppfyller UL1023
- Certifierad enligt EN50131 Grad 2