Denna expansionsmodul från VESTA är den perfekta lösningen för dig som behöver utöka säkerheten i ditt hem eller företag. Genom att lägga till 12 extra trådbundna sektioner till ditt befintliga hybridsystem ger modulen dig flexibiliteten att ansluta fler detektorer och sensorer där de behövs som mest. Den är särskilt utformad för att fungera sömlöst med VESTA hybridcentraler, vilket garanterar en stabil och pålitlig drift. Med sin höga säkerhetscertifiering kan du vara trygg i att ditt system uppfyller strikta krav för skydd. Installationen är smidig och gör det möjligt att skräddarsy ditt larm efter specifika behov, oavsett om det handlar om att täcka fler rum eller att säkra särskilt känsliga områden. Det är en oumbärlig komponent för ett växande säkerhetssystem som kräver både kapacitet och precision.
Teknisk specifikation:
- 12-sektioner expansionsmodul
- Ger 12 ytterligare trådbundna sektioner
- För Vesta VESTA-111 (HYBRID-2G), VESTA-112 (HYBRID-4G) och VESTA-113 (HYBRID-4G-FULL)
- EN50131 Grade 3-certifikat
- Effekt
12V DC
- System
BUS
- Protokoll
V-MAX BUS
- Modultyp
Expander
- Installationsmiljö
Inomhus
- OTA-uppgradering
Nej
- Fjärrkonfiguration
Ja
- Inbyggd AI
Nej
- Löstagbara terminaler
Ja
- Inbyggda trådbundna ingångar / sektioner
12