Komplettera med VESTA-276 & kompatibel med 4, 7, 14.5 och 18 meters förlängningskabel
Denna universella sändarmodul från VESTA är en smart lösning för dig som vill integrera trådbundna enheter i ditt moderna hybridsäkerhetssystem. Modulen fungerar som en länk som gör det möjligt för dina befintliga sensorer att kommunicera direkt med larmpanelen via en stabil BUS-anslutning. En av de största fördelarna är dess kompakta design, vilket gör att den ofta kan installeras diskret inuti själva detektorn. Genom att använda denna enhet får du full kontroll över viktiga säkerhetssignaler som larmhändelser och försök till manipulering eller övertäckning av sensorer. Det är ett utmärkt verktyg för att skapa ett mer flexibelt och mångsidigt skydd i hemmet eller på kontoret, då det ger nytt liv och utökad funktionalitet till din befintliga utrustning utan behov av krångliga ombyggnationer. Modulen säkerställer att din säkerhetsanläggning förblir pålitlig och enkel att hantera på distans.
Teknisk specifikation:
- Anslutning för externa enheter via V-MAX BUS
- Strömförsörjning
13,5V DC
- Förbrukning
3,5 mA (vila), 14,5 mA (larm)
- Arbetstemperatur
-10°C \~ +45°C
- Relativ luftfuktighet
Upp till 85% (icke-kondenserande)
- Mått
48,1 x 29,8 x 14,8 mm
- Certifiering
EN50131 klass 2, Miljöklass II