VESTA-418 är en kraftfull trådlös räckviddsförlängare som säkerställer att ditt säkerhetssystem alltid har en stabil anslutning, även i stora fastigheter eller områden med svåråtkomliga hörn. Genom att förstärka signalen mellan din centralenhet och de trådlösa sensorerna eliminerar den döda zoner och ger dig en tryggare täckning i hela hemmet eller på kontoret. Installationen är enkel tack vare smidig fjärrkonfiguration och ett användarvänligt gränssnitt som låter dig hantera enheten direkt i mobilen. För din säkerhet är den utrustad med ett reservbatteri som håller igång systemet i upp till 30 timmar vid strömavbrott, samt inbyggt skydd mot sabotage. Med sin intelligenta signalfiltrering och tydliga LED-indikatorer får du en effektiv och pålitlig lösning som optimerar ditt larm och ser till att varje varning når fram utan fördröjning.
Teknisk specifikation:
- Möjliggör snabbare och effektivare utökning av radiokommunikations räckvidd till svåråtkomliga områden
- Fullständig fjärrhantering
Förenklad konfiguration från SmartHomeSec (lägg till, redigera och ta bort repeaterenheter)
- Tydligt grafiskt gränssnitt med repeaterkarta i APP och webbportal
- Omedelbar identifiering av repeater-element
- Visning av signalstyrka i realtid
- Identifiering av områden med otillräcklig täckning med färger
- Kompatibel med SF1 Pircams
- Förbättrad överföringshastighet
- Förenklad inlärnings- och konfigurationsprocess
- Intelligent signalfiltrering eliminerar repetitiva signalöverföringar
- 12V, 1A strömförsörjning
- Reservbatteri ingår
Laddningsbart AA Ni-Mh batteripaket, 1100 mAh, upp till 30 timmar
- Skydd mot obehörig manipulation
- Fyra LED-indikatorer visar status för ström, installation, sändning och mottagning
- Periodiska övervakningssignaler för att kontrollera systemets integritet
- Lämplig för bostäder och kommersiellt bruk
- Drifttemperatur 0°C \~ +45°C
- Relativ luftfuktighet vid drift 85 % (icke-kondenserande)
- Mått
186 (B) x 130 (H) x 30 mm
- Protokoll
F1, SF1
- System
Trådlöst
- Modultyp
Expander / Radio
- Installationsmiljö
Inomhus