Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Min kvt 1 st
DSC
Knappsats Trådlös LCD Neo
Artikelnr: 6309329
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DSC
Kombidetektor Trådlös Neo
Artikelnr: 6309337
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DSC
IR Trådlös med Kamera Neo
Artikelnr: 6309332
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DSC
Magnetkontakt Trådlös Neo
Artikelnr: 6309340
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DSC
IR-detektor Trådlös Utomhu Neo
Artikelnr: 6309339
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DSC
Fjärrkontroll Trådlös Slim Neo
Artikelnr: 6309345
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DSC
Länkstation Trådlös Neo
Artikelnr: 6309353
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DSC
IR-detektor Kamera utomhus Neo
Artikelnr: 6309482
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DSC
IR Trådlös PET med Kamera Neo
Artikelnr: 6309333
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DSC
Siren Trådlös inkl batteri Neo
Artikelnr: 6309498
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DSC
Siren Trådlös Inomhus Neo
Artikelnr: 6309650
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DSC
IR-Detektor Trådlös PET Neo
Artikelnr: 6309686
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DSC
Rök/Värmedetektor Trådlös Neo
Artikelnr: 6309993
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | Larmväska Neo 4G |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 63 |
UNSPSC | 46171600 |
Serie | NEO |
Centralapparat för larmsystem | |
Driftspänning | 13.8 V |
Med strömförsörjning | Ja |
Radioanslutning | Ja |
---|---|
Integrerad nödströmförsörjning | Ja |
Gränssnitt externt | Ja |
Antal utgångar för akustisk signalgivare | 1 |
Antal utgångar för optisk signalgivare | 2 |
Antal indikatorsektorer | 32 |
Händelseminne | Ja |
Integrerad uppringare | Ja |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.