Oskärmad patchkabel kat 6A med mycket hög kvalitet. Varje patchkabel är individuellt testad och godkänd för att garantera hög prestanda vid korskoppling. Kontakten har en smal profil för att passa i tätt packade patchpaneler. Låstungan har ett skydd för att den inte skall fastna och gå sönder då man drar ut patchkabeln från en korskoppling. Gjutet böjskydd. Finns endast med vit mantel men som tillbehör finns färgmarkeringsringar i 11 olika färger, E 51 530 28 -38.
Kategori/typ: 6A U/UTP oskärmad
Ledare: Flertrådig slät glödgad koppartråd, 28/7AWG
Standarder: ANSI/TIA/EIA-568.2-D, EN 50173-1, EN 50173-2, EN 50173-5, ISO/IEC 24764, IEC 61935-2
Protokoll: IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T 2,5GBase-T; 5GBase-T; 10GBase-T
PoE-standarder: IEEE 802.3at/af/bt (PoE/PoE+/PoE++)
Frekvensområde: från 0 till 550 MHz
Karakteristisk impedans: 100 Ohm
Yttermantel: LSZH IEC 60332-1
Total diameter: 4,8 mm
Färg: Vit, RAL9010
Tillgängliga längder: 30 cm, 50 cm, 1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 10 m.