release_alert

PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>

Rexel-logotyp
place Sök butik
handyman Verktyg
person Logga in
shopping_cart
0
Kundvagn
Produkter Varumärken Tjänster Vårt erbjudande Hållbarhet Aktuellt
  1. breadcrumb-arrow
  2. Tele/data och säkerhet (50-63) breadcrumb-arrow
  3. 52 - Strömförsörjning, UPS breadcrumb-arrow
  4. 130155-N
 

Ändklämma 30mm kompl Anod

Main media
 
Artikelnr:5289090
Tillv.art.nr:130155-N

Ändklämma 30mm komplett inkl. skruv/mutter - Naturanodiserad

Visa fullständig beskrivning
 
 

Produktbeskrivning

Komplett ändklämma för montage av solcellspaneler. Monteras med insexskruv och spårmutter. Komplettera med montageskena och takfäste.
Denna produkt finns i Obehandlad, Naturanodiserad och Svartanodiserad variant.

Säljs endast via butik eller manuell order. Vänligen kontakta din säljare för pris och tillgänglighet.
Sök butiker

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tekniska specifikationer

Anslutnings-/Monteringselement för solceller

Bredd

30 mm

Modell/Utförande

Ändklämma

Höjd

45 mm

Djup

70 mm

Ytskydd

Anodiserad/Eloxerad

Material

Aluminium

Med monteringsdetaljer

Ja

För ramhöjd

30 mm

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

Klämma

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

52

UNSPSC

39121000

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2026-02-16

Om oss
Om oss
  • Om Rexel
  • Jobba hos oss
  • Press & nyheter
  • Hållbarhet
  • Sponsring
  • Kundprojekt
  • Fakturafrågor
  • Kontakta oss
  • Vanliga frågor
Om webbshopen
Om webbshopen
  • Produktkategorier A-Ö
  • Varumärken A-Ö
  • Konfiguratorer
  • Utförsäljning
  • Prislistor & rabattbrev
  • Produktlistor
  • Skapa etiketter
  • Leveranslöfte
  • Returer & reklamation
  • Användarvillkor
Villkor
Villkor
  • Köpvillkor
Hållbarhet
Hållbarhet
  • Vårt hållbarhetsarbete
  • Redovisning & certifikat
  • Sustainable Selection
Vårt erbjudande
Vårt erbjudande
  • Belysning
  • Datanät & fiber
  • Elbilsladdning
  • Energilager
  • Fastighetsautomation & smarta hem
  • Solenergi
  • Säkerhet
  • Fastighet
  • Industri
  • Infrastruktur
  • Installation
  • Offentlig sektor
Goodays0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 Verifierade av critizr logo

Följ oss på sociala mediersocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Team RexelTeam Rexel Logo-mindre_1763387383007
Ladda ner vår appapp-store-stor-footer_1763387383007google-play-badge-footer_1763387383007
  • © 2026 Rexel
  • Integritetspolicy
  • Hitta butik
  • Hantera Cookies
  • Internationella sidor open_in_new
Rexel logo

En del av Rexel-koncernen
© 2026 Rexel https://rexel.com/

En del av Rexel-koncernen
© © 2026 Rexel rexel.com

En del av Rexel-koncernen