Kombiskydd, blixtström och överspänningsskydd typ 1+2 • Skyddsnivå = 1,5 kV • För åskskyddspotentialutjämning enligt SS EN 62305 • Blixtströmavledningsförmåga 25 kA (10/350) per pol och upp till 75 kA (10/350) totalt • Kortslutningssäkerhet vid max avsäkring på nätsidan 50 kA eff, maximal avsäkring 315 A gL/gG • Uppfyller kraven i SS 436 40 00 443.6.2 för användning före mätare • Inkapslad och hermetiskt tillsluten gnistgapsavledare för användning i normkapslingar Användning: Industrianläggningar och byggnader med yttre åskskydd av klass I till IV
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Monteringsmetod
Impulsstötström (10/350)
Konstruktionsstorlek
Spänningsskyddsnivå
Max. kontinuerlig spänning AC
Nominell urladdningsstötström (8/20)
Märkspänning AC
Signalering vid enheten
Kapslingsklass (IP)
Max. ledararea styv (solid, strängad)
Max. ledararea flexibel (fintrådig)
Systemkonfiguration TN
Systemkonfiguration TN-C
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1