Överspänningsskydd, Easy9, 3P, Typ 2, 400V, Imax 45kA, In 20kA, Up 1,5 kV
Easy9-serien är konstruerad för att enkelt passa olika applikationer och projekttyper. Från säkerhetsindikatorer och designfunktioner till robust kortslutningsskydd erbjuder den tillförlitlighet för dina installationer och flexibilitet för att matcha dina behov. Denna Easy9-produkt är ett överspänningsskydd med Imax maximal urladdningsström på 45kA och den rekommenderas vid en högrisknivå. Det kan kombineras med en minibrytare på 25A med C-kurva som frånskiljare. Uc maximala kontinuerliga driftspänning är 275VAC och den nominella urladdningsströmmen är 20kA. Up maximal spänningsskyddsnivå är 1,5kV och den kan monteras på DIN-skena i en normkapsling. Dess bredd är 6 stigningar på 9 mm, dvs 3 normmoduler. Enligt IEC 60529-standarden är skyddsgraden IP20 och IP40 monterad i modulkapsling. Driftstemperaturen är -5°C till 70°C. Förvaringstemperaturen är -5°C till 60°C. Denna produkt uppfyller standarden IEC 61643-11.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Monteringsmetod
Med fjärrkontakt
Antal ledare (utan jordning)
Konstruktionsstorlek
Spänningsskyddsnivå
Max. kontinuerlig spänning AC
Nominell urladdningsstötström (8/20)
Märkspänning AC
Testklass typ 2
Spänningsskyddsnivå L-N
Signalering vid enheten
Kapslingsklass (IP)
Spänningsskyddsnivå N-PE
Inbyggd reservsäkring
Max. ledararea styv (solid, strängad)
Max. ledararea flexibel (fintrådig)
Systemkonfiguration DC
Systemkonfiguration IT
Systemkonfiguration TN
Systemkonfiguration TN-C
Systemkonfiguration TN-S
Systemkonfiguration TT
Systemkonfiguration övriga
Systemkonfiguration TN-C-S
Max. urladdningsström (8/20)
Integrerat kortslutningsskydd
Läckströmsfri
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1