PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 19:00 till 23:30 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
"Laddningslikriktare 24V 10A för 19"" rack, med nätavbrottslarm och säkringsfel. Med batterikablage och polskydd."
"Välventilerad 19"" likriktare för 19” stativ med korta fästjärn. Alla kopplingar bakom fronten och 6st genomförningar bakåt. Batterihandske på baksidan och dubbelisolerade batterikablar, polskydd. Nätspänning och larm indikeras på fronten, larm för fel nätavbrott, utspänning, säkringar. Kan förses med larmkort för fler larmer. Primärswitchad och skyddad mot överbelastning, kortslutning och djupurladdning av batterierna. Nät, last och batteri skyddas av säkringar. 2m lång sladd för nätanslutning."
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Höjd
Djup
Effektförbrukning
Lämplig för säkerhetsfunktioner
Typ av matningsspänning
Uteffekt
Utspänning stabiliserad
Typ av elanslutning
Stabiliserad
Kapslingsklass (IP)
Direktmontering möjlig
Första utgångsspänning
Utgångsspänning, inställbar
Märkmatningsspänning AC 50 Hz
Märkmatningsspänning AC 60 Hz
Kortslutningssäker
Prestanda (EN ISO 13849-1)
Max. utgångsström 1
Nominell utgångsspänning 1
Nominellt värde utström 1
SIL (IEC 61508)
Leverantörens typbeteckning
Lista
UNSPSC
Serie
Antal vid FP
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum