PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SM40 12V 5A plats för max 2 st 12V 20Ah underhållsfria blybatterier. Kan förses med larmkort.
SM40 är en primärswitchad batteribackup 12V 5A med hög verkningsgrad, perfekt för drift av alla typer av svagströmsanläggningar, larm, brand och passagesystem.
Smidigt, välventilerat aggregat som kännetecknas av små dimensioner och enkel och snabb installation som har batterihylla i botten och nyckelhålshängarehängare.
Lämnar en väl filtrerad och stabil utspänning som är skyddad mot överbelastning och kortslutning. Försedd med effektiv 2 stegs laddning som snabbt och säkert laddar upp batterierna.
Kan parallellkopplas för att få större uteffekt eller kompensera spänningsfall i kablar.
Nätspänning indikeras med grön lysdiod på fronten och fel med röd lysdiod. Är försedda med larmrelä för nätavbrottslarm. Nät, last och batteri skyddas av säkringar. Kan enkelt utökas med larmkort SM102 eller kort från SPM900 serien. Inbyggt skydd mot djupurladdning av batterierna. Batterier medföljer ej.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Höjd
Djup
Effektförbrukning
Lämplig för säkerhetsfunktioner
Typ av matningsspänning
Uteffekt
Utspänning stabiliserad
Typ av elanslutning
Stabiliserad
Kapslingsklass (IP)
Direktmontering möjlig
Första utgångsspänning
Utgångsspänning, inställbar
Märkmatningsspänning AC 50 Hz
Märkmatningsspänning AC 60 Hz
Kortslutningssäker
Prestanda (EN ISO 13849-1)
Max. utgångsström 1
Nominell utgångsspänning 1
Nominellt värde utström 1
SIL (IEC 61508)
Leverantörens typbeteckning
Lista
UNSPSC
Serie
Antal vid FP
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum