PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
"Säkringspanel för 19"" stativ med 1st gruppsäkringskort för 12-24VDC, SM920."
"Gruppsäkringskort monterat i 19""kassett (SM910) eller i plastkapsling med transparant lock (SM930). Fördelning av strömmatning, max 10A, till 10 sektioner 2-poligt avsäkrade med 2A. Huvudsäkring 1 poligt 6,3AT. Automatisk anpassning till 12VDC eller 24VDC. Separat anslutning för skärm.
SM910 levereras med ett gruppsäkringskort med 10 utgångar och kan enkelt kompletteras med ytterligare 3st kort (SM920). Det ger upp till 40 utgångar i en 19? enhet.
Väggmonterade lådan SM920 levereras med ett gruppsäkringskort med 10 utgångar och kan inte utökas med fler kort.
Hel säkring indikeras med grön lysdiod och utlöst larm av att lysdioden för gruppen slocknar och att ett summalarmrelä med potentialfri växlingskontakt aktiveras.
Plint för inkommande och vidarekoppling av huvudspänning - max 2,5 mm2 kabel, och plint för gruppfördelning, max 1,5 mm2 kabel.
"
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Lista
UNSPSC
Antal vid FP
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum