PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
1-fas nätaggregat för DIN-skena högsta kvalitet till bästa pris/prestandaförhållande med. Data och prestanda gör dem lämpliga för användning i tuffa miljöer. Det stora driftstemperaturområdet (-40 till + 70 °C) och 5G tålighet mot stötar och vibrationer garanterar stabil drift i alla typer av miljöer, där andra nätaggregat kan uppvisa brister. Sortiment från 15 W upp till 480 W alla i mycket kompakta format. EMI klass B, godkännande som säkerhetstransformator och Lloyds marint godkännade.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Höjd
Djup
Inbyggnadshöjd
Effektförbrukning
Inbyggnadsbredd
Lämplig för elcentral (normutförande)
Lämplig för säkerhetsfunktioner
Bredd i antal modulmellanrum
Typ av matningsspänning
Uteffekt
Utspänning stabiliserad
Typ av elanslutning
Lämplig för montage på skena
Stabiliserad
Kapslingsklass (IP)
Direktmontering möjlig
Första utgångsspänning
Utgångsspänning, inställbar
Märkmatningsspänning AC 50 Hz
Märkmatningsspänning AC 60 Hz
Märkmatningsspänning DC
Kortslutningssäker
Prestanda (EN ISO 13849-1)
Max. utgångsström 1
Max. utgångsström 2
Max. utgångsström 3
Nominell utgångsspänning 1
Nominellt värde utström 1
SIL (IEC 61508)
Skyddsnivå (NEMA)
Leverantörens typbeteckning
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
SVCH Substance 2