NÄTAGGREGAT DIN 24V-4A

Main media

Nätaggregat för DIN-skenemontage, 24V, 4A, 96W

 
 

Produktbeskrivning

Nätaggregat för DIN-skenemontage, 24V, 4A, 96W,

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Likströmsförsörjning

Typ av matningsspänning

AC/DC

Uteffekt

96 W

Utspänning stabiliserad

Ja

Typ av elanslutning

Skruvanslutning

Lämplig för montage på skena

Ja

Stabiliserad

Ja

Första utgångsspänning

24 V

Utgångsspänning, inställbar

Ja

Kortslutningssäker

Ja

Max. utgångsström 1

4 A

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

MDR-100-24

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

52

UNSPSC

39121000

Informationsplikt enligt REACH

Ja

REACH-datum

2021-10-15

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st