PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 19:00 till 23:30 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Spänningsaggregat för DIN skena. 1-fas 85-264 VAC. Utspänning 24-28 VDC/ 1,3 A.
Spänningsaggregat för DIN skena. 1-fas 85-264 VAC. Utspänning 24-28 VDC/ 1,3 A. Puls serie Miniline 2 är en serie kompakta spänningsaggregat för generella applikationer där mindre ström krävs. Miniline 2 är ett bra komplement till befintlig Miniline serie. Hög verkningsgrad och låg tomgångsström gör aggregaten till ett bra miljöval.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Höjd
Djup
Lämplig för elcentral (normutförande)
Typ av matningsspänning
Uteffekt
Typ av elanslutning
Lämplig för montage på skena
Kapslingsklass (IP)
Första utgångsspänning
Utgångsspänning, inställbar
Märkmatningsspänning AC 50 Hz
Märkmatningsspänning AC 60 Hz
Märkmatningsspänning DC
Max. utgångsström 1
Leverantörens typbeteckning
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1