PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Spänningsaggregat för DIN skena. 2-fas 400-500 VAC. Utspänning 24-28 VDC/ 5 A.
Spänningsaggregat för DIN skena. 2-fas 400-500 VAC. Utspänning 24-28 VDC/ 5 A. Puls Dimension serie C står för kostnadsoptimering utan att kompromissa med kvalitet, tillförlitlighet eller prestanda. Hög verkningsgrad, låg effektförbrukning, 20 % effektreserv och höga kortslutningsströmmar för trippning av dvärgbrytare är några av fördelarna.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Höjd
Djup
Lämplig för elcentral (normutförande)
Typ av matningsspänning
Uteffekt
Typ av elanslutning
Lämplig för montage på skena
Kapslingsklass (IP)
Första utgångsspänning
Utgångsspänning, inställbar
Märkmatningsspänning AC 50 Hz
Märkmatningsspänning AC 60 Hz
Max. utgångsström 1
Leverantörens typbeteckning
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1