PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Spänningsaggregat för DIN skena. 1-fas 100-240 VAC +/- 15%. Utspänning 24-28 VDC/ 10 A.
Spänningsaggregat för DIN skena. 1-fas 100-240 VAC +/- 15 %. Utspänning 24-28 VDC/ 10A. Puls Dimension serie Q står för maximal prestanda i alla avseenden. Fullutrustad med funktioner och filter för att klara de allra tuffaste applikationer. Högsta verkningsgrad sparar energi och minskar värmeförlusterna. Höga kortslutningsströmmar trippar sekundära säkringar, transientfilter, parallellkoppling, DC-OK och PFC filter är några av fördelarna. Q-serien är Puls premiumserie
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Höjd
Djup
Lämplig för elcentral (normutförande)
Typ av matningsspänning
Uteffekt
Typ av elanslutning
Lämplig för montage på skena
Kapslingsklass (IP)
Första utgångsspänning
Utgångsspänning, inställbar
Märkmatningsspänning AC 50 Hz
Märkmatningsspänning AC 60 Hz
Märkmatningsspänning DC
Max. utgångsström 1
Leverantörens typbeteckning
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1