PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Intellicharge Q2 är en ny intelligent LED batteriladdare med HD LCD display som automatiskt identifierar och väljer korrekt spänning för alla batterityper.
Q2 känner automatiskt av batteristatus och väljer lämplig spänning och laddningsmetod.
• HD LCD display som visar laddningsprocessen tydligt.
• Möjlighet att välja mellan 500 mAh eller 1000 mAh för snabb laddning.
• Displayen visar ”real-time” batteri volt samt laddtid.
• Möjlighet till både AC/DC laddning.
• Automatisk stopp när batterierna är fulladdade.
• Skyddskrets mot felvänd polaritet.
• Mått: 145 x 75 x 39,5 mm.
• Vikt: 180 g. (utan batterier och strömkabel).
Kompatibel för följande batterityper:
Li-Ion: 10440, 14500, 16340 (RCR123), 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 22650, 26650
Ni.MH/Ni-CD, AA, AAA, C
Input: AC 100-240V 50/60 Hz 350mA (max) eller DC 12-24V 1000mA (max)
Output: 4.2V/3.65V/1.5V 500mA*2/1000mA*2
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Höjd
Snabbladdare
Frekvens försörjningsspänning
Längd
Med urladdningsfunktion
Laddningsspänning
Märkspänning
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum