Litiumbatteri Ultralife 9 VOLT

Main media

Ultralife U9vl-J är ett Litium batteri 9v/1200mAh.

 
 

Produktbeskrivning

Ultralife U9Vl-J är ett litium batteri 9V/1200mAh, med en förväntad livslängd upp till 10 år i stand-by användande. Litiumbatterierna är den perfekta lösningen för apparater med hög strömförbrukning. T ex brandvarnare, mätutrustning, kodlås etc. Räcker ca 7 gånger längre i digitala applikationer jämfört med vanliga alkaliska batterier. Fungerar även vid extrema temperaturer från -20 upp till +60°.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

U9VL-J

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

N

Lista

53

UNSPSC

26111701

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2022-02-02

Standardbatteri (ej uppladdningsbart)

Märkspänning

9 V

Bredd

18 mm

Modell/Utförande

Litium (Li)

Vikt

37 g

Storleksindikering

Block

Kapacitet/Kapacitans

1200 mAh

Längd

27 mm

Höjd inklusive pol

49 mm

Antal celler

3

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st