PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 20:00 till 00:00 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Trådlös portabel Ringklocka med signalförstärkare, viloläge och tryckknapp – grå
Upp till 200 m trådlös räckvidd; Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll; Maximal volym på 90 dB som hörs på upp till 100 m avstånd; Åtta olika melodier att välja mellan; Vilo-/muteläge; Ljusram och LED-stroboskop för ljussignalering; Upp till 5 års batteritid för Ringklocka; Signalförstärkare förlänger den trådlösa räckvidden upp till 400 m; Möjlighet att ansluta till elnätet via mikro-USB; Smidig installation – inga sladdar som behöver dras; Monteringsfästen ingår
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Antal vid FP
Informationsplikt enligt REACH
Monteringsmetod
Färg
Bredd
Höjd
Trådlös
Form
Med namnskylt
Längd
Material
Med belysning