PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 20:00 till 00:00 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Trådlös Ringklocka för vägguttag med ljusram och LED-stroboskop, viloläge,nattbelysning och tryckknapp – vit
Upp till 150 m trådlös räckvidd; Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll; Maximal volym på 84 dB som hörs på upp till 80 m avstånd; Sex olika melodier att välja mellan; Vilo-/muteläge; Ljusram och LED-stroboskop för ljussignalering; Nattbelysningsläge; Upp till 2 A USB-laddning; Smidig installation – inga sladdar som behöver dras; Monteringsfästen ingår
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Antal vid FP
Informationsplikt enligt REACH
Monteringsmetod
Färg
Bredd
Höjd
Trådlös
Form
Med namnskylt
Längd
Material
Med belysning