PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 19:00 till 23:30 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Ringande signal, typ WGS1, WGS2
Kapslad ringklocka typ WGS1, WGS2
För inom och utomhusmontage. Kapsling IP55 i grålackerad
aluminiumlegering. Med klang D=150 mm, i stål. Försedd med
kabelförskruvning M20 x 1.5 mm. För kontinuerlig drift.
Ljudtryck 105 dB (A) på 1 m.
Andra spänningar på förfrågan.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Märkspänning
Färg hus/kapsling/stomme
Strömtyp
Ljudstyrka
Elförbrukning
Typ av ton
Material hus/kapsling/stomme
Kapslingsklass (IP)
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum