PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Identifire Pro Sounder
Certifiering: EN54-3 | Typ: Larmdon (Sounder)
Identifire Pro Sounder är ett högpresterande larmdon för brand-, säkerhets- och allmänna signaleringsapplikationer. Med ett maximalt ljudtryck på 110 dB(A) ger den en kraftfull och tydlig akustisk signal som uppfyller de strängaste kraven för utrymningslarm.
Produkten erbjuder 32 användarbara toner varav 9 är godkända standardtoner enligt EN54-3 – inklusive toner som matchar ledande detektortillverkares signalmönster. Detta säkerställer full kompatibilitet med de flesta brandlarmsystem på marknaden och förenklar systemintegrationen avsevärt.
Identifire Pro Sounder är godkänd enligt europeiska (EN), australienska (AUS) och marina standarder, vilket gör den lämplig för ett brett spektrum av installationsmiljöer – från kontorsbyggnader och industrilokaler till fartyg och offshore-anläggningar. Höljet finns i rött, vitt eller grått och kan monteras i ytmonterat, infällt, vädertåligt eller grunt utförande.
Nyckelegenskaper
Max ljudtryck: 110 dB(A)
32 användarbara toner, varav 9 godkända enligt EN54-3
Toner som matchar ledande detektortillverkare
Godkänd: EN, AUS och Marina standarder
Monteringsalternativ: Infällt, ytmonterat, vädertåligt, grunt
Höljefärg: Röd, vit eller grå
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Strömtyp
Ljudstyrka
Lämplig för väggmontering
Typ av akustisk signal
Märkspänning
Typ av akustisk signalenhet
Enligt EN 54-23
Lämplig för takmontering
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH