PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Identifire Pro Sounder VID kombinerar ett kraftfullt EN54-3-godkänt larmdon med en ljusstark LED-blixtljusfyr (VID – Visual Indicator Device). Kombinationen ger både akustisk och visuell signalering i en och samma enhet, vilket förenklar installation och minskar antalet komponenter i systemet.
Den visuella indikatorn finns i fem olika linsfärger – röd, blå, grön, vit och bärnsten – vilket ger stor flexibilitet för olika signaleringsscenarier som brandlarm, utrymning, processlarm och allmän varning. VID-komponenten är inte certifierad som VAD (Visual Alarm Device) enligt EN54-23 och är primärt avsedd som kompletterande visuell indikering eller för generell signalering.
Produkten finns i ett lågprofilerat infällt utförande samt i yt-, vädertåligt och grunt montage. Med höljefärgerna rött, vitt och grått samt fem linsfärger är Sounder VID en av de mest mångsidiga produkterna i Identifire Pro-serien.
Nyckelegenskaper
•Kombinerat larmdon och visuell indikator i en enhet
•Godkänd: EN, AUS och Marina standarder (EN54-3)
•Fem linsfärger: Röd, blå, grön, vit, bärnsten
•Lågprofilerat infällt utförande tillgängligt
•Monteringsalternativ: Infällt, ytmonterat, vädertåligt, grunt
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Monteringsmetod
Färg hus/kapsling/stomme
Strömtyp
Ljudstyrka
Elförbrukning
Lämplig för väggmontering
Ljuskälla
Färg lampkåpa
Typ av optisk signal
Typ av akustisk signal
Märkspänning
Kapslingsklass (IP)
Typ av akustisk signalenhet
Enligt EN 54-23
Lämplig för takmontering
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH