PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Cylinderläsare Mifare Offline för dörrar med rundcylinder och modullås. Cylinderring i härdat, kromat stål. IP67.
LockR-Cyl MIF85A med cylinderring av härdat, kromat stål. MIF85A är certifierad enligt SSF 3522 låsklass 5. Produkten rekommenderas för utomhusbruk.
Installationen gör ingen åverkan på dörren, istället sker montering med de behör man har för vanlig cylinderfastsättning.
LockR är en serie läsare med den stora fördelen att de inte kräver någon kabeldragning överhuvudtaget – med andra ord blir installationen både smidig och kostnadseffektiv. I ett offline-system är det korten eller taggarna som överför behörigheter till offline-läsarna. Från offline-läsarna överförs på samma sätt händelseloggar tillbaka till systemet när användaren passerar en online-läsare. LockR klarar hårda tag som slag & sparkar tack vare sin höga IK klass, IK8.
Läsaren är fullt integrerad i R-CARD 5000-systemet. LockR erbjuds med lästekniken Desfire EV2/Mifare Classic.
RCO:s online-läsare (Mifare) av nyare modell fungerar som initieringsläsare för LockR offline, alltså behövs inga separata läsare för detta ändamål.
Vid batteribyte håller cylindern konfigurationen i 3 timmar, om längre tid passerar måste cylindern omprogrammeras. Cylindern har inbyggd klocka och kalender som sätts vid driftsättning av ODM-programvaran. Klockan i enheten kan driva +- 30 sekunder per år i rumstemperatur. Klockan justeras automatiskt varje gång ODM-programvaran kommunicerar med enheten. ODM-programmet används alltid vid driftsättning, programmering, uppdatering av Flash samt vid behov av detaljerad händelselogg.
Matningsspänning: 2 st 6V CR2 batterier (ingår ej).
Livslängd batterier: Upp till 3 år vid normal användning (upp till 8 passager per dag).
Certifierad enligt SSF 3522,2, Låsklass 5, certifikatsnummer: 19-332 & SS-EN 15684:2012, certifikatsnummer: 20-201.
RCO rekomenderar att inte använda svarta taggar / kort.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Monteringsmetod
Färg
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Djup
Material
Drifttemperatur
Fungerar i nätverk
Typ av lästeknik
Max. antal dörrar
PC-förbindelse
Fristående (Standalone)
Kapslingsklass (IP)
Typ av gränssnitt
Driftspänning DC
Signalering/Indikering
Strömförsörjning via Ethernet (PoE)
Med stöd för IFTTT
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
VdS-klass
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Antal vid FP
SundaHus
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument