PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Dörrcentral DB-50 Gen2 för anslutning av kortläsare och kringutrustning.
Dörrcentral för upp till två kortläsare som kan anslutas på I2C eller TB-485 bussen. DB-50 Gen2 har 4 ingångar och 4 utgångar. Används för att ansluta kortläsare, ellås, öppnaknapp, dörravkänning, dörrautomatik, hisstyrning och andra ev. tillbehör.
Ansluts mot UC-50 via lokalbuss RS-485.
VIKTIGT! R-CARD M5 behöver ha följande mjukvaruversion eller senare för att DB-50 Gen2 skall kunna användas: M5 Version 5.49.4.
Matningsspänning: 10-27,3VDC.
Strömförbrukning: Max 84mA @24VDC.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Monteringsmetod
Färg
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Djup
Material
Drifttemperatur
Fungerar i nätverk
PC-förbindelse
Fristående (Standalone)
Kapslingsklass (IP)
Typ av gränssnitt
Driftspänning DC
Signalering/Indikering
Strömförsörjning via Ethernet (PoE)
Med stöd för IFTTT
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
VdS-klass
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum