PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
DIO-enhet för anslutning av larmsektioner och/eller anslutning av kortläsare & kringutrustning. SSF 1014 LK1-2 godkänd.
DIO-enhet för larmsektioner och / eller anslutning av max två kortläsare (en inläsare & en utläsare). Används för att ansluta tillbehör såsom ellås, öppnaknapp, dörravkänning, dörrautomatik, hisstyrning, magneter, IR-detektorer och andra ev. tillbehör Ansluts mot UC-50 via lokalbuss RS-485.
DIO-5084 Gen2 LK2, har 8 st ingångar (dubbelbalanserade eller strömslinga med återställning) & 4 st utgångar (2 st relä & 2 st Opto).
Intern 12V-spänningsomvandlare för att bl.a kunna driva IR-detektorer.
Certifierad enligt SSF 1014, Larmklass 1-2, Certifikat-nummer: 8-561.
Matningsspänning: 10-27,3VDC.
Strömförbrukning: Utan last alla ut-/ingångar aktiva, max 131mA @24VDC.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Monteringsmetod
Färg
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Djup
Material
Drifttemperatur
Fungerar i nätverk
Typ av lästeknik
Max. antal dörrar
PC-förbindelse
Fristående (Standalone)
Kapslingsklass (IP)
Typ av gränssnitt
Driftspänning DC
Signalering/Indikering
Strömförsörjning via Ethernet (PoE)
Med stöd för IFTTT
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
VdS-klass
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
SundaHus
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum