PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Undercentral UC-50 för upp till 2 st dörrmiljöer. SSF 1014 Larmklass 2 godkänd.
Undercentral för två online dörrmiljöer & upp till 2048 offline dörrmiljöer. Undercentralen är adresserbar med sabotageskyddad kapsling.
Centralenheten UC-50 är hjärnan i R-CARD 5000. Det är UC:n som tar beslut och övervakar övriga anslutna enheter. Ett passage-/säkerhetssystem kan bestå av flera centralenheter. I ett integrerat larmsystem utgör en av UC-50-centralerna centralapparat för larmsystemet.
UC-50 Gen2 är en uppdaterad version med ny kapsling samt med säkring för inkommande matningsspänning.
Certifierad enligt SSF 1014, Larmklass 2, certifikatsnummer: 8-561.
Strömförbrukning: Utan last alla ut-/ingångar aktiva, max 119mA @24VDC.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Monteringsmetod
Färg
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Djup
Material
Drifttemperatur
Fungerar i nätverk
Typ av lästeknik
Max. antal dörrar
PC-förbindelse
Fristående (Standalone)
Kapslingsklass (IP)
Typ av gränssnitt
Driftspänning DC
Signalering/Indikering
Strömförsörjning via Ethernet (PoE)
Med stöd för IFTTT
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
VdS-klass
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
SundaHus
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum