PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Kortläsare MIF-509 KS. Denna 509 modell ansluts till RCO lokalbuss (kan ej anslutas emot DB eller DIO enheter utan tillvalet TB485, E5870881) då omvandlarkortet TB-485 för DB/DIO inte ingår.
Läsaren är fullt integrerad i R-CARD 5000-systemet och kan användas som initieringsläsare för alla våra offlineläsare. Den erbjuds med lästekniken Desfire EV2/Mifare Classic eller som en kombination med både Desfire EV2/Mifare Classic och Prox.
Denna modell har stöd för Desfire EV2/Mifare Classic.
MIF-509 passar lika bra ute som inne, har en högupplöst 2,8 tums display och välbelyst knappsats. Anvisningar till användaren visas tydligt med stora ikoner i displayen. Lika tydligt visas information om dörrens status, om den är olåst samt om larmet är till- eller frånkopplat.
Läsarens bakgrundsbild kan enkelt bytas till en egen logotyp och valfri välkomsttext kan skrivas in för att matcha er profil. Smarta funktioner gör det möjligt att byta pinkod direkt i läsaren. Ni kan även till- eller frånkoppla era larmområden tack vare den stora skärmen och det tydliga menysystemet.
Läsaren erbjuder en mycket hög IK klassning (hög tålighet mot yttre påverkan), IK08. För att ytterligare skydda läsaren erbjuds flera olika tillval såsom vandalskydd, kantskydd & regnskydd.
MIF-509 finns i färgkombinationerna svart och grå/svart.
Certifierad enligt SSF 1014, Larmklass 4, certifikatsnummer: 16-422.
Strömförbrukning: Max 65mA @24VDC.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Monteringsmetod
Färg
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Djup
Material
Drifttemperatur
Fungerar i nätverk
Typ av lästeknik
Max. antal dörrar
PC-förbindelse
Fristående (Standalone)
Kapslingsklass (IP)
Typ av gränssnitt
Driftspänning DC
Signalering/Indikering
Strömförsörjning via Ethernet (PoE)
Med stöd för IFTTT
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
VdS-klass
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument