PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
VAKA-läsare utan knappsats som kopplas till VAKA dörrcentral. Läsaren är kompatibel med dörrcentralerna B28, B18, B27-R, B27 och B17. Läsaren är inte kompatibel med dörrcentralerna B26 och B16. Robust uppbyggd i motståndskraftig metallkapsling för utomhusbruk. Användarvänlig med avläsning för EM, MIFARE och Radionyckel RN18 (5-50m).
Har lokalt låsrelä och två ingångar.
Ej Postens-IR och inte för porttelefoni.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Monteringsmetod
Färg
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Djup
Antal ingångar
Antal utgångar
Effektförbrukning
Material
Drifttemperatur
Fungerar i nätverk
Typ av lästeknik
Max. antal dörrar
PC-förbindelse
Fristående (Standalone)
Typ av gränssnitt
Driftspänning DC
Signalering/Indikering
Med stöd för IFTTT
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
VdS-klass
Läsmetod iClass/iClass SE (13.56 MHz)
Läsmetod magnetremsa/magstripe
Läsmetod MIFARE (13.56 MHz)
Läsmetod Prox/EM (13.56 MHz/125 KHz)
Max. antal användare
Intygad av SBSC
Intygad av SCAB
Molnbaserat system
Läsmetod EM (125 KHz)
Läsmetod DESfire (13.56 MHz)
Läsmetod SEOS (13.56 MHz)
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum