PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Kodlås NoKey, med tangentbord avsedd för montering på dörrblad. Levereras med vred på insidan & återutrymningsfunktion.
NoKey Force är ett batteridrivet kodlås som erbjuder snabb och smidig dörrpassage för den som är behörig samtidigt som obehöriga effektivt stängs ute. Kodlåset passar för innerdörrar och är mycket enkelt att montera på exempelvis kontorsdörrar, datarum, arkiv och lager.
NoKey Force bygger på principen att handtaget i normalläge är frikopplat. Med en giltig kod kopplas handtaget in under en inställbar tid och dörren går att öppna. Installationen gör ingen åverkan på dörren, istället sker montering med de behör man har för vanlig cylinderfastsättning och handtagets fastsättning. Eftersom all inkoppling och mekanik finns på insidan av dörren försvåras manipulation och sabotage.
Kodlåset använder sig av vanliga AA-batterier och erbjuder väldigt lång livslängd – cirka tre år räknat på hundra öppningar om dagen. Ett batteribyte är dessutom väldigt enkelt att göra på egen hand då endast en skruv behöver lossas för att utföra bytet. Enheten varnar i god tid innan de förbrukat batterierna.
OBSERVERA! NoKey Gen2 är utförd med vred på insidan och skall kompletteras med cylinder på utsidan tillsammans med lämplig cylinderring ifrån DormaKaba alt. HABO, se dokument för passande cylinderringar. Om NoKey ej skall nyttjas tillsammans med cylinder skall enheten kompletteras med en såkallad cylinderplugg, E5872211. Om inte vred nyttjas skall NoKey kompletteras med en såkallad vredplugg, E5872210. NoKey Gen2 utförs endast i svart färg.
Viktigt! Endast för inomhusmontage.
Matningsspänning: 5 st AA LR-6 batterier (ingår ej).
Livslängd batterier: Upp till 3 år vid normal användning (upp till 100 passager per dag).
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Monteringsmetod
Färg
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Djup
Material
Drifttemperatur
Fungerar i nätverk
Typ av lästeknik
Max. antal dörrar
PC-förbindelse
Fristående (Standalone)
Kapslingsklass (IP)
Typ av gränssnitt
Driftspänning DC
Signalering/Indikering
Strömförsörjning via Ethernet (PoE)
Med stöd för IFTTT
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
VdS-klass
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument