PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 20:00 till 00:00 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Rökdetektor 2351E är en optisk detektor med inbyggd driftkompensation Detektorn behåller samma känslighet även om den sitter i en tuff/smutsig miljö.Med programmeringsenhet S300RPTU kan känsligheten i detektorn ändras. Nedsmutsning kan läsas ur detektorn. Uppfyller EN54-7. Storlek: Dia:102mm H:32mm. Vikt:70g. Temp.-30 - +70°C. Driftspänning: 9 – 30Vdc. Strömförbr.: 120uA, max 50 mA i larm.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
SundaHus
Informationsplikt enligt REACH