PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 20:00 till 00:00 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Trådbunden IP-säkerhetskamera med upp till 2880 × 1620 px upplösning och 100°-110° betraktningsvinkel
Kompatibilitet med:
Kontrollpaneler:
Hub;Hub Plus;Hub 2 (2G);Hub 2 (4G);Hub 2 Plus;Hub Hybrid (2G);Hub Hybrid (4G)
Videobandspelare:NVR
5 Mp/2,8 mm
Upplösning upp till 2880 × 1620 px
Bildhastighet 25 FPS
Betraktningsvinkel från 100° till 110°
5 Mp/4 mm
Upplösning upp till 2880 × 1620 px
Bildhastighet 25 FPS
Betraktningsvinkel från 75° till 85°
8 Mp/2,8 mm
Upplösning upp till 3840 × 2160 px
Bildhastighet 20 FPS
Betraktningsvinkel från 100° till 110°
8 Mp/4 mm
Upplösning upp till 3840 × 2160 px
Bildhastighet 20 FPS
Betraktningsvinkel från 75° till 85
Videoström:
Videoprotokoll: JetSparrow (snabbt och krypterat peer-to-peer-videoprotokoll utvecklat av Ajax Systems);
Lagring: NVR, microSD (minneslagringsenhet ingår ej);
Codecs: (H.265,H.264)l;
Dynamiska intervall: HDR, WDR;
Kommunikationskanal: Ethernet upp till 100 Mbps;
Viktiga funktioner:
Rörelsedetektering: Kameran har programvara för att upptäcka rörelse i bildrutan;
Objektdetektering: med hjälp av AI Människor, husdjur och fordon;
Smart IR-belysning: upp till 35 m;
Aktiv zon;
Visuell verifiering av Ajax-larm;
Mikrofon: Med motsvarande inställningar spelar kameran in ljud vid objektet.Strömförsörjning: Strömförsörjningsenhet 12 V? ± 20%, 1 ? (upp till 7,5 W nätströmförbrukning> ;
Ethernet-port: PoE-standard 802.3at;
Sabotageskydd: mTLS, autentisering via molnet utan lokala åtkomsträttigheter;
Säker uppstart: Skydd mot spoofing av firmware;
Verifiering av OTA-signatur: Säker automatisk uppdatering av inbyggd programvara;
Sekretess: Fördelning av åtkomsträttigheter för användare i mobilappar och för övervakningsoperatörer i PRO Desktop.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1