release_alert

PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>

Rexel-logotyp
place Sök butik
handyman Verktyg
person Logga in
shopping_cart
0
Kundvagn
Produkter Varumärken Tjänster Vårt erbjudande Hållbarhet Aktuellt
  1. breadcrumb-arrow
  2. Tele/data och säkerhet (50-63) breadcrumb-arrow
  3. 63 - Brand-, inbrottslarm, kameraövervakning breadcrumb-arrow
  4. Inbrottslarm breadcrumb-arrow
  5. Trådbundna och hybrida larmsystem breadcrumb-arrow
  6. Ajax Fibra larmsystem breadcrumb-arrow
  7. 133190.06.WH1
 

IR-/glaskrossdetekto S-line VI

Main media
 
Artikelnr:6310885
Tillv.art.nr:133190.06.WH1
EAN:4823114075186

IR-/glaskrossdetektor S-line 12m trådlös mattvit

Visa fullständig beskrivning
 
 

Produktbeskrivning

Superior CombiProtect Jeweller är en trådlös inomhussensor som kombinerar PIR-rörelsedetektering och akustisk glasbräcksdetektering. Den upptäcker rörelser upp till 12 meter och glasbräckning upp till 9 meter. Enheten kommunicerar med en Ajax-hub via det krypterade Jeweller-protokollet för lång räckvidd och hög driftsäkerhet.
Sensorn ignorerar husdjur upp till 20 kg och 50 cm höjd, vilket minskar risken för falsklarm. Glasbräckning registreras endast när både stötljud och ljudet av krossat glas uppstår samtidigt, vilket ger tillförlitlig detektering även i bullriga miljöer.
Detektorn drivs av ett batteri med lång livslängd och skickar omedelbara larm, sabotage-indikationer eller anslutningsfel till hubben. Den är avsedd för inomhusbruk i hem, kontor och butiker och ingår i Ajax Superior-ekosystemet för professionellt skydd.

Denna vara kan endast köpas med en licens från tillverkaren, vänligen kontakta din säljare.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

133190

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

63

Informationsplikt enligt REACH

Nej

Om oss
Om oss
  • Om Rexel
  • Jobba hos oss
  • Press & nyheter
  • Hållbarhet
  • Sponsring
  • Kundprojekt
  • Fakturafrågor
  • Kontakta oss
  • Vanliga frågor
Om webbshopen
Om webbshopen
  • Produktkategorier A-Ö
  • Varumärken A-Ö
  • Konfiguratorer
  • Utförsäljning
  • Prislistor & rabattbrev
  • Produktlistor
  • Skapa etiketter
  • Leveranslöfte
  • Returer & reklamation
  • Användarvillkor
Villkor
Villkor
  • Köpvillkor
Hållbarhet
Hållbarhet
  • Vårt hållbarhetsarbete
  • Redovisning & certifikat
  • Sustainable Selection
Vårt erbjudande
Vårt erbjudande
  • Belysning
  • Datanät & fiber
  • Elbilsladdning
  • Energilager
  • Fastighetsautomation & smarta hem
  • Solenergi
  • Säkerhet
  • Fastighet
  • Industri
  • Infrastruktur
  • Installation
  • Offentlig sektor
Goodays0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 Verifierade av critizr logo

Följ oss på sociala mediersocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Team RexelTeam Rexel Logo-mindre_1763387383007
Ladda ner vår appapp-store-stor-footer_1763387383007google-play-badge-footer_1763387383007
  • © 2026 Rexel
  • Integritetspolicy
  • Hitta butik
  • Hantera Cookies
  • Internationella sidor open_in_new
Rexel logo

En del av Rexel-koncernen
© 2026 Rexel https://rexel.com/

En del av Rexel-koncernen
© © 2026 Rexel rexel.com

En del av Rexel-koncernen