release_alert

PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>

Rexel-logotyp
place Sök butik
handyman Verktyg
person Logga in
shopping_cart
0
Kundvagn
Produkter Varumärken Tjänster Vårt erbjudande Hållbarhet Aktuellt
  1. breadcrumb-arrow
  2. Tele/data och säkerhet (50-63) breadcrumb-arrow
  3. 63 - Brand-, inbrottslarm, kameraövervakning breadcrumb-arrow
  4. Inbrottslarm breadcrumb-arrow
  5. Trådbundna och hybrida larmsystem breadcrumb-arrow
  6. Ajax Fibra larmsystem breadcrumb-arrow
  7. 143617.09.BL1
 

IR-detektor Fibra husdju 12m S

Main media
 
Artikelnr:6310900
Tillv.art.nr:143617.09.BL1
EAN:4823114079252

IR-detektor Fibra husdjur 12m trådbunden svart

Visa fullständig beskrivning
 
 

Produktbeskrivning

Superior MotionProtect Fibra är en trådbunden inomhusrörelsedetektor anpassad för professionella säkerhetssystem. Den använder en IR-sensor för att upptäcka rörelse upp till 12 meter och ignorerar husdjur upp till 50 cm höjd / 20 kg (vid korrekt installation och inställning). Den kommunicerar med hubben via det säkra Fibra-protokollet — med stabil tvåvägskommunikation över kabeldragning upp till 2000 meter.
När systemet är i larmat läge skickar detektorn omedelbart larm till hubben vid rörelse; hubben kan då aktivera sirener, automations-scenarier eller skicka notiser. Den är utrustad med sabotageskydd (tamper) — larm om någon försöker ta bort den från monteringen — och systemet underrättar om eventuella fel vid ström- eller kommunikationsbortfall. Inställningar tillåter justering av känslighet och hur larmet ska reagera (omedelbart eller med ingångs-/utgångsfördröjning). Avsedd för inomhusbruk i hem, kontor eller kommersiella lokaler; ingår i den trådbundna “Superior”-serien.

Denna vara kan endast köpas med en licens från tillverkaren, vänligen kontakta din säljare.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

143617

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

63

Informationsplikt enligt REACH

Nej

Om oss
Om oss
  • Om Rexel
  • Jobba hos oss
  • Press & nyheter
  • Hållbarhet
  • Sponsring
  • Kundprojekt
  • Fakturafrågor
  • Kontakta oss
  • Vanliga frågor
Om webbshopen
Om webbshopen
  • Produktkategorier A-Ö
  • Varumärken A-Ö
  • Konfiguratorer
  • Utförsäljning
  • Prislistor & rabattbrev
  • Produktlistor
  • Skapa etiketter
  • Leveranslöfte
  • Returer & reklamation
  • Användarvillkor
Villkor
Villkor
  • Köpvillkor
Hållbarhet
Hållbarhet
  • Vårt hållbarhetsarbete
  • Redovisning & certifikat
  • Sustainable Selection
Vårt erbjudande
Vårt erbjudande
  • Belysning
  • Datanät & fiber
  • Elbilsladdning
  • Energilager
  • Fastighetsautomation & smarta hem
  • Solenergi
  • Säkerhet
  • Fastighet
  • Industri
  • Infrastruktur
  • Installation
  • Offentlig sektor
Goodays0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 Verifierade av critizr logo

Följ oss på sociala mediersocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Team RexelTeam Rexel Logo-mindre_1763387383007
Ladda ner vår appapp-store-stor-footer_1763387383007google-play-badge-footer_1763387383007
  • © 2026 Rexel
  • Integritetspolicy
  • Hitta butik
  • Hantera Cookies
  • Internationella sidor open_in_new
Rexel logo

En del av Rexel-koncernen
© 2026 Rexel https://rexel.com/

En del av Rexel-koncernen
© © 2026 Rexel rexel.com

En del av Rexel-koncernen