release_alert

PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>

Rexel-logotyp
place Sök butik
handyman Verktyg
person Logga in
shopping_cart
0
Kundvagn
Produkter Varumärken Tjänster Vårt erbjudande Hållbarhet Aktuellt
  1. breadcrumb-arrow
  2. Tele/data och säkerhet (50-63) breadcrumb-arrow
  3. 63 - Brand-, inbrottslarm, kameraövervakning breadcrumb-arrow
  4. Inbrottslarm breadcrumb-arrow
  5. Trådbundna och hybrida larmsystem breadcrumb-arrow
  6. Ajax Fibra larmsystem breadcrumb-arrow
  7. 133223.02.BL1
 

Kombidetektor S-line husdjur S

Main media
 
Artikelnr:6310904
Tillv.art.nr:133223.02.BL1
EAN:4823114075537

Kombidetektor S-line husdjur 12m trådlös mattsvart

Visa fullständig beskrivning
 
 

Produktbeskrivning

Superior MotionProtect Plus Jeweller är en trådlös inomhusrörelsedetektor som kombinerar en PIR-sensor med en mikrovågsensor i K-band för att ge pålitlig rörelsedetektering och minska risken för falsklarm. Den upptäcker rörelse upp till 12?m, och vid korrekt installation och inställning ignorerar den husdjur upp till 20?kg / 50?cm. Detektorn kommunicerar med hubben via det krypterade Jeweller-radiopro­tokollet med en räckvidd på upp till 1?200?m fritt i luft. Vid rörelsedetektering i larmat läge skickas omedelbart larm till hubben — vilket kan utlösa sirener, automationsscenarier eller aviseringar. Sabotageskydd utlöser larm om någon försöker ta bort eller öppna enheten. Känslighet och svarsbeteende är justerbara (t.ex. känslighetsnivå, omedelbar larm eller ingångs/utgångsfördröjning), vilket gör det möjligt att anpassa detektorn efter miljö. Avsedd för inomhusbruk i hem, kontor eller kommersiella lokaler som del av ett professionellt säkerhetssystem.

Denna vara kan endast köpas med en licens från tillverkaren, vänligen kontakta din säljare.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

133223

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

63

Informationsplikt enligt REACH

Nej

Om oss
Om oss
  • Om Rexel
  • Jobba hos oss
  • Press & nyheter
  • Hållbarhet
  • Sponsring
  • Kundprojekt
  • Fakturafrågor
  • Kontakta oss
  • Vanliga frågor
Om webbshopen
Om webbshopen
  • Produktkategorier A-Ö
  • Varumärken A-Ö
  • Konfiguratorer
  • Utförsäljning
  • Prislistor & rabattbrev
  • Produktlistor
  • Skapa etiketter
  • Leveranslöfte
  • Returer & reklamation
  • Användarvillkor
Villkor
Villkor
  • Köpvillkor
Hållbarhet
Hållbarhet
  • Vårt hållbarhetsarbete
  • Redovisning & certifikat
  • Sustainable Selection
Vårt erbjudande
Vårt erbjudande
  • Belysning
  • Datanät & fiber
  • Elbilsladdning
  • Energilager
  • Fastighetsautomation & smarta hem
  • Solenergi
  • Säkerhet
  • Fastighet
  • Industri
  • Infrastruktur
  • Installation
  • Offentlig sektor
Goodays0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 Verifierade av critizr logo

Följ oss på sociala mediersocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Team RexelTeam Rexel Logo-mindre_1763387383007
Ladda ner vår appapp-store-stor-footer_1763387383007google-play-badge-footer_1763387383007
  • © 2026 Rexel
  • Integritetspolicy
  • Hitta butik
  • Hantera Cookies
  • Internationella sidor open_in_new
Rexel logo

En del av Rexel-koncernen
© 2026 Rexel https://rexel.com/

En del av Rexel-koncernen
© © 2026 Rexel rexel.com

En del av Rexel-koncernen