release_alert

PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>

Rexel-logotyp
place Sök butik
handyman Verktyg
person Logga in
shopping_cart
0
Kundvagn
Produkter Varumärken Tjänster Vårt erbjudande Hållbarhet Aktuellt
  1. breadcrumb-arrow
  2. Tele/data och säkerhet (50-63) breadcrumb-arrow
  3. 63 - Brand-, inbrottslarm, kameraövervakning breadcrumb-arrow
  4. Inbrottslarm breadcrumb-arrow
  5. Trådbundna och hybrida larmsystem breadcrumb-arrow
  6. Ajax Fibra larmsystem breadcrumb-arrow
  7. 143643.182.NC1
 

Minisändare Fibra trådbunden

Main media
 
Artikelnr:6310915
Tillv.art.nr:143643.182.NC1
EAN:4823114079580

Minisändare Fibra trådbunden

Visa fullständig beskrivning
 
 

Produktbeskrivning

Superior Transmitter Fibra är en trådbunden integrationsmodul som gör det möjligt att ansluta tredjepartssensorer eller enheter med kabel (såsom rörelse-, glasbräcks-, öppnings-, brand-, gas- eller vattenläckagedetektorer, panik- eller hjälpknappar, rulljalusier med mera) till ett Ajax-system. Den stöder flera kontaktkonfigurationer — NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL eller Roller Shutter — och kan leverera 10,5–15?V likström (upp till 50?mA) till ansluten enhet. Modulen kommunicerar med hubben via det säkra driftsprotokollet Fibra, vilket ger pålitlig tvåvägskommunikation över kabellängder upp till 2?000?m. När en ansluten sensor aktiveras (larm, sabotage, fel, aktivering), vidarebefordrar Transmittern händelsen till hubben, som i sin tur kan skicka notiser, utlösa automation eller informera bevakningscentral. I inställningarna kan du definiera zoner för larm, sabotage, fel eller konfigurera en “KeyArm Zone” — vilket gör att en tredjepartsenhet kan armera/avarma systemet eller växla nattläge. Modulen stödjer flexibel kabling och olika sensortyper — ett bra sätt att integrera äldre eller special-drivna enheter i ett modernt Ajax-system.

Denna vara kan endast köpas med en licens från tillverkaren, vänligen kontakta din säljare.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

143643

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

63

UNSPSC

46171600

Informationsplikt enligt REACH

Ja

SVCH Substance 1

Bly

SVCH Substance 2

Alkanes, C14-17, chloro, Medium chain chlorinated paraffins

Om oss
Om oss
  • Om Rexel
  • Jobba hos oss
  • Press & nyheter
  • Hållbarhet
  • Sponsring
  • Kundprojekt
  • Fakturafrågor
  • Kontakta oss
  • Vanliga frågor
Om webbshopen
Om webbshopen
  • Produktkategorier A-Ö
  • Varumärken A-Ö
  • Konfiguratorer
  • Utförsäljning
  • Prislistor & rabattbrev
  • Produktlistor
  • Skapa etiketter
  • Leveranslöfte
  • Returer & reklamation
  • Användarvillkor
Villkor
Villkor
  • Köpvillkor
Hållbarhet
Hållbarhet
  • Vårt hållbarhetsarbete
  • Redovisning & certifikat
  • Sustainable Selection
Vårt erbjudande
Vårt erbjudande
  • Belysning
  • Datanät & fiber
  • Elbilsladdning
  • Energilager
  • Fastighetsautomation & smarta hem
  • Solenergi
  • Säkerhet
  • Fastighet
  • Industri
  • Infrastruktur
  • Installation
  • Offentlig sektor
Goodays0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 Verifierade av critizr logo

Följ oss på sociala mediersocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Team RexelTeam Rexel Logo-mindre_1763387383007
Ladda ner vår appapp-store-stor-footer_1763387383007google-play-badge-footer_1763387383007
  • © 2026 Rexel
  • Integritetspolicy
  • Hitta butik
  • Hantera Cookies
  • Internationella sidor open_in_new
Rexel logo

En del av Rexel-koncernen
© 2026 Rexel https://rexel.com/

En del av Rexel-koncernen
© © 2026 Rexel rexel.com

En del av Rexel-koncernen