release_alert

PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>

Rexel-logotyp
place Sök butik
handyman Verktyg
person Logga in
shopping_cart
0
Kundvagn
Produkter Varumärken Tjänster Vårt erbjudande Hållbarhet Aktuellt
  1. breadcrumb-arrow
  2. Tele/data och säkerhet (50-63) breadcrumb-arrow
  3. 63 - Brand-, inbrottslarm, kameraövervakning breadcrumb-arrow
  4. Inbrottslarm breadcrumb-arrow
  5. Trådbundna och hybrida larmsystem breadcrumb-arrow
  6. Ajax Fibra larmsystem breadcrumb-arrow
  7. 143631.62.BL1
 

Multisändare Fibra Svart

Main media
 
Artikelnr:6310907
Tillv.art.nr:143631.62.BL1
EAN:4823114079436

Multisändare Fibra trådbunden svart

Visa fullständig beskrivning
 
 

Produktbeskrivning

Superior MultiTransmitter Fibra är en trådbunden integrationsmodul som gör det möjligt att ansluta tredjepartsgivare och sensorer med kabel till ett Ajax-system. Den stödjer upp till 18 zoner för olika typer av kontakter (NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL), vilket gör det möjligt att använda rörelsedetektorer, dörr-/fönsterkontakter, glasbräckningssensorer, gas-, brand- eller vattenlarm, panikknappar och andra trådbundna enheter. Modulen kommunicerar med hubben via det säkra Fibra-protokollet med stöd för busslinjer upp till 2000?m med U/UTP Cat.5-kabel.
Den matas från nät (100–240?V AC) med möjlighet till 12?V backupbatteri, och kan leverera 10,5–15?V DC till anslutna sensorer. Den har sabotageskydd med två tampers för att upptäcka försök till demontering. Varje ingångszon kan konfigureras (larm, sabotage, fel) och stödjer normal öppen/stängd kontakt eller EOL-konfiguration. När en kopplad sensor utlöser skickar modulen omedelbart händelsen till hubben — vilket möjliggör centraliserade larm, notiser eller automationsscenarier. Modulen kan även användas för att skapa en “KeyArm Zone” så att en extern enhet kan armera/avarma systemet eller aktivera nattläge. Avsedd för inomhusbruk, lämplig för att integrera äldre trådbundna sensorer i moderna Ajax-system.

Denna vara kan endast köpas med en licens från tillverkaren, vänligen kontakta din säljare.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

143631

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

63

UNSPSC

46171600

Informationsplikt enligt REACH

Ja

SVCH Substance 1

Bly

Om oss
Om oss
  • Om Rexel
  • Jobba hos oss
  • Press & nyheter
  • Hållbarhet
  • Sponsring
  • Kundprojekt
  • Fakturafrågor
  • Kontakta oss
  • Vanliga frågor
Om webbshopen
Om webbshopen
  • Produktkategorier A-Ö
  • Varumärken A-Ö
  • Konfiguratorer
  • Utförsäljning
  • Prislistor & rabattbrev
  • Produktlistor
  • Skapa etiketter
  • Leveranslöfte
  • Returer & reklamation
  • Användarvillkor
Villkor
Villkor
  • Köpvillkor
Hållbarhet
Hållbarhet
  • Vårt hållbarhetsarbete
  • Redovisning & certifikat
  • Sustainable Selection
Vårt erbjudande
Vårt erbjudande
  • Belysning
  • Datanät & fiber
  • Elbilsladdning
  • Energilager
  • Fastighetsautomation & smarta hem
  • Solenergi
  • Säkerhet
  • Fastighet
  • Industri
  • Infrastruktur
  • Installation
  • Offentlig sektor
Goodays0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 Verifierade av critizr logo

Följ oss på sociala mediersocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Team RexelTeam Rexel Logo-mindre_1763387383007
Ladda ner vår appapp-store-stor-footer_1763387383007google-play-badge-footer_1763387383007
  • © 2026 Rexel
  • Integritetspolicy
  • Hitta butik
  • Hantera Cookies
  • Internationella sidor open_in_new
Rexel logo

En del av Rexel-koncernen
© 2026 Rexel https://rexel.com/

En del av Rexel-koncernen
© © 2026 Rexel rexel.com

En del av Rexel-koncernen