release_alert

PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>

Rexel-logotyp
place Sök butik
handyman Verktyg
person Logga in
shopping_cart
0
Kundvagn
Produkter Varumärken Tjänster Vårt erbjudande Hållbarhet Aktuellt
  1. breadcrumb-arrow
  2. Tele/data och säkerhet (50-63) breadcrumb-arrow
  3. 63 - Brand-, inbrottslarm, kameraövervakning breadcrumb-arrow
  4. Inbrottslarm breadcrumb-arrow
  5. Trådbundna och hybrida larmsystem breadcrumb-arrow
  6. Ajax Fibra larmsystem breadcrumb-arrow
  7. 127496.183.NC1
 

Reläkort Fibra 4 reläutgångar

Main media
 
Artikelnr:6310906
Tillv.art.nr:127496.183.NC1
EAN:4823114072000

Reläkort Fibra 4 reläutgångar

Visa fullständig beskrivning
 
 

Produktbeskrivning

Superior MultiRelay Fibra är en trådbunden kontrollmodul för fjärrstyrning av elektriska kretsar som en del av ett Ajax-säkerhets-/automationssystem. Den innehåller fyra oberoende reläer med torra (potentialfria) kontakter, där varje relä kan styra anslutna enheter separat — från belysning och värme till lås, grindar, ventiler eller andra aktuatorer. Modulen kommunicerar med hubben via det säkra Fibra-protokollet och är lämpad för trådbundna eller hybridinstallationer.
Varje relä kan arbeta antingen i bistabilt läge (på/av) eller i puls-läge (tidsstyrd aktivering från 1 sekund upp till 2 timmar), vilket ger flexibilitet för olika automationsuppgifter. Du kan konfigurera och styra reläerna via Ajax-appar, automatiseringsscenarier eller manuella kommandon (t.ex. knapp). Vid strömavbrott går det att välja om reläerna ska återgå till standardläge eller behålla sitt senaste tillstånd. Modulen har även inbyggt överhettningsskydd — vid överhettning öppnas kontakterna och en avisering skickas. Den stöder sabotage-detektering och rapporterar händelser som sabotageförsök, ström- eller anslutningsbortfall samt reläaktivering. Avsedd enbart för inomhusbruk och bör monteras i lämpligt kapslingsskåp (case). Perfekt för automatik och fjärrstyrning av el-apparater i hem, kontor eller kommersiella lokaler.

Denna vara kan endast köpas med en licens från tillverkaren, vänligen kontakta din säljare.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

127496

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

63

UNSPSC

46171600

Informationsplikt enligt REACH

Ja

SVCH Substance 1

Bly

Om oss
Om oss
  • Om Rexel
  • Jobba hos oss
  • Press & nyheter
  • Hållbarhet
  • Sponsring
  • Kundprojekt
  • Fakturafrågor
  • Kontakta oss
  • Vanliga frågor
Om webbshopen
Om webbshopen
  • Produktkategorier A-Ö
  • Varumärken A-Ö
  • Konfiguratorer
  • Utförsäljning
  • Prislistor & rabattbrev
  • Produktlistor
  • Skapa etiketter
  • Leveranslöfte
  • Returer & reklamation
  • Användarvillkor
Villkor
Villkor
  • Köpvillkor
Hållbarhet
Hållbarhet
  • Vårt hållbarhetsarbete
  • Redovisning & certifikat
  • Sustainable Selection
Vårt erbjudande
Vårt erbjudande
  • Belysning
  • Datanät & fiber
  • Elbilsladdning
  • Energilager
  • Fastighetsautomation & smarta hem
  • Solenergi
  • Säkerhet
  • Fastighet
  • Industri
  • Infrastruktur
  • Installation
  • Offentlig sektor
Goodays0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 Verifierade av critizr logo

Följ oss på sociala mediersocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Team RexelTeam Rexel Logo-mindre_1763387383007
Ladda ner vår appapp-store-stor-footer_1763387383007google-play-badge-footer_1763387383007
  • © 2026 Rexel
  • Integritetspolicy
  • Hitta butik
  • Hantera Cookies
  • Internationella sidor open_in_new
Rexel logo

En del av Rexel-koncernen
© 2026 Rexel https://rexel.com/

En del av Rexel-koncernen
© © 2026 Rexel rexel.com

En del av Rexel-koncernen