release_alert

PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>

Rexel-logotyp
place Sök butik
handyman Verktyg
person Logga in
shopping_cart
0
Kundvagn
Produkter Varumärken Tjänster Vårt erbjudande Hållbarhet Aktuellt
  1. breadcrumb-arrow
  2. Tele/data och säkerhet (50-63) breadcrumb-arrow
  3. 63 - Brand-, inbrottslarm, kameraövervakning breadcrumb-arrow
  4. Inbrottslarm breadcrumb-arrow
  5. Trådbundna och hybrida larmsystem breadcrumb-arrow
  6. Ajax Fibra larmsystem breadcrumb-arrow
  7. 133207.11.BL1
 

Siren inomhus S-line trådlö SV

Main media
 
Artikelnr:6310892
Tillv.art.nr:133207.11.BL1
EAN:4823114075360

Siren inomhus S-line trådlös mattsvart

Visa fullständig beskrivning
 
 

Produktbeskrivning

Superior HomeSiren Jeweller är en trådlös inomhussiren avsedd för professionella säkerhetssystem. Den kommunicerar med hubben via det säkra Jeweller-radiopro­tokollet och fungerar stabilt på upp till 2000 m i fritt område. Vid utlösning ger sirenen ett högt larm med justerbar volym (från 81 dB till 105 dB på 1 m) och valbar varaktighet (från 3 sekunder till 3 minuter). Den har även en LED-indikator och stödjer anslutning av extern LED för synlig larm-signal. Sirenen reagerar på larm, sabotage-försök, förlorad eller återställd kommunikation med hubben samt på manuell aktivering/deaktivering. Den kan också indikera att systemet ställs under bevakning eller tas bort, samt signalera ingångs-/utgångsfördröjningar och — vid behov — fungera som dörr-/fönster-klocka (chime) när systemet är frånkopplat. Driven av långlivat batteri med upp till 5 års drift under normala inställningar. Avsedd för inomhusbruk i bostäder, kontor, butiker eller kommersiella lokaler och ingår i den professionella Superior-serien.

Denna vara kan endast köpas med en licens från tillverkaren, vänligen kontakta din säljare.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

133207

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

63

Informationsplikt enligt REACH

Nej

Om oss
Om oss
  • Om Rexel
  • Jobba hos oss
  • Press & nyheter
  • Hållbarhet
  • Sponsring
  • Kundprojekt
  • Fakturafrågor
  • Kontakta oss
  • Vanliga frågor
Om webbshopen
Om webbshopen
  • Produktkategorier A-Ö
  • Varumärken A-Ö
  • Konfiguratorer
  • Utförsäljning
  • Prislistor & rabattbrev
  • Produktlistor
  • Skapa etiketter
  • Leveranslöfte
  • Returer & reklamation
  • Användarvillkor
Villkor
Villkor
  • Köpvillkor
Hållbarhet
Hållbarhet
  • Vårt hållbarhetsarbete
  • Redovisning & certifikat
  • Sustainable Selection
Vårt erbjudande
Vårt erbjudande
  • Belysning
  • Datanät & fiber
  • Elbilsladdning
  • Energilager
  • Fastighetsautomation & smarta hem
  • Solenergi
  • Säkerhet
  • Fastighet
  • Industri
  • Infrastruktur
  • Installation
  • Offentlig sektor
Goodays0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 Verifierade av critizr logo

Följ oss på sociala mediersocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Team RexelTeam Rexel Logo-mindre_1763387383007
Ladda ner vår appapp-store-stor-footer_1763387383007google-play-badge-footer_1763387383007
  • © 2026 Rexel
  • Integritetspolicy
  • Hitta butik
  • Hantera Cookies
  • Internationella sidor open_in_new
Rexel logo

En del av Rexel-koncernen
© 2026 Rexel https://rexel.com/

En del av Rexel-koncernen
© © 2026 Rexel rexel.com

En del av Rexel-koncernen