release_alert

PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>

Rexel-logotyp
place Sök butik
handyman Verktyg
person Logga in
shopping_cart
0
Kundvagn
Produkter Varumärken Tjänster Vårt erbjudande Hållbarhet Aktuellt
  1. breadcrumb-arrow
  2. Tele/data och säkerhet (50-63) breadcrumb-arrow
  3. 63 - Brand-, inbrottslarm, kameraövervakning breadcrumb-arrow
  4. Inbrottslarm breadcrumb-arrow
  5. Trådbundna och hybrida larmsystem breadcrumb-arrow
  6. Ajax Fibra larmsystem breadcrumb-arrow
  7. 133226.61.WH1
 

Siren utomhus S-line Vit

Main media
 
Artikelnr:6310914
Tillv.art.nr:133226.61.WH1
EAN:4823114075551

Siren utomhus S-line för Logotypskylt trådlös vit

Visa fullständig beskrivning
 
 

Produktbeskrivning

Superior StreetSiren DoubleDeck Jeweller är en trådlös siren för utomhus eller inomhus inom Ajax-säkerhetssystemet. Den kommunicerar med hubben via det säkra Jeweller-radiopro­tokollet (med Wings för kompletterande data) och fungerar upp till 1?500 m i fri luft. Sirenen ger ett justerbart larmljud mellan 85 och 113 dB (på 1?m) under en inställbar varaktighet på 3 sekunder till 3 minuter. Den har även en inbyggd LED-ram för visuell signalering och kan drivas upp till 5 år med förinstallerade batterier eller med extern 12?V-ström.
Vid larm, sabotage eller försök att demontera sirenen aktiveras ljud och LED-signaler för att skrämma bort inkräktare. Den signalerar också ändringar av säkerhetsläge (aktivering / avaktivering), ingångs-/utgångsfördröjningar — och kan, om inställd så, fungera som dörr-/fönster-klocka (chime) vid öppningssensorer, vilket är praktiskt i butiker eller kommersiella lokaler. Sirenen fungerar även vid frånvaro av extern strömförsörjning, vilket ger kontinuerlig säkerhetsavisering. Den är lämpad för fasader utomhus eller inomhusinstallationer och tillhör den professionella Superior-serien för projekt med höga krav på tillförlitlighet och flexibilitet.

Denna vara kan endast köpas med en licens från tillverkaren, vänligen kontakta din säljare.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

133226

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

63

UNSPSC

46171600

Informationsplikt enligt REACH

Ja

SVCH Substance 1

Bly

SVCH Substance 2

4-tert-Butylfenol

Om oss
Om oss
  • Om Rexel
  • Jobba hos oss
  • Press & nyheter
  • Hållbarhet
  • Sponsring
  • Kundprojekt
  • Fakturafrågor
  • Kontakta oss
  • Vanliga frågor
Om webbshopen
Om webbshopen
  • Produktkategorier A-Ö
  • Varumärken A-Ö
  • Konfiguratorer
  • Utförsäljning
  • Prislistor & rabattbrev
  • Produktlistor
  • Skapa etiketter
  • Leveranslöfte
  • Returer & reklamation
  • Användarvillkor
Villkor
Villkor
  • Köpvillkor
Hållbarhet
Hållbarhet
  • Vårt hållbarhetsarbete
  • Redovisning & certifikat
  • Sustainable Selection
Vårt erbjudande
Vårt erbjudande
  • Belysning
  • Datanät & fiber
  • Elbilsladdning
  • Energilager
  • Fastighetsautomation & smarta hem
  • Solenergi
  • Säkerhet
  • Fastighet
  • Industri
  • Infrastruktur
  • Installation
  • Offentlig sektor
Goodays0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 Verifierade av critizr logo

Följ oss på sociala mediersocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Team RexelTeam Rexel Logo-mindre_1763387383007
Ladda ner vår appapp-store-stor-footer_1763387383007google-play-badge-footer_1763387383007
  • © 2026 Rexel
  • Integritetspolicy
  • Hitta butik
  • Hantera Cookies
  • Internationella sidor open_in_new
Rexel logo

En del av Rexel-koncernen
© 2026 Rexel https://rexel.com/

En del av Rexel-koncernen
© © 2026 Rexel rexel.com

En del av Rexel-koncernen