release_alert

PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>

info

SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 20:00 till 00:00 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.

Rexel-logotyp
place Sök butik
handyman Verktyg
person Logga in
shopping_cart
0
Kundvagn
menu_book
Produkter
shopping_cart
Handla
concierge
Tjänster & Service
lightbulb
Energilösningar
contact_support
Kontakt
brand_awareness
Aktuellt
auto_awesome
Kampanjer
campaign
Leverantörer
  1. breadcrumb-arrow
  2. Tele/data och säkerhet (50-63) breadcrumb-arrow
  3. 63 - Brand-, inbrottslarm, kameraövervakning breadcrumb-arrow
  4. Inbrottslarm breadcrumb-arrow
  5. Trådbundna och hybrida larmsystem breadcrumb-arrow
  6. Ajax Fibra larmsystem breadcrumb-arrow
  7. 64932.183.NC1
 

Utgångskort 4st utg tråd

Main media
 
Artikelnr:6310722
Tillv.art.nr:64932.183.NC1
EAN:4823114046452

Utgångskort 4st programmerbara utgångar trådbunden

Visa fullständig beskrivning
 
 

Produktbeskrivning

Relä med fyra utgångar som kan manövereras via appen
Kompatibilitet: Hub Hybrid (2G),Hub Hybrid (4G)
Kommunikation:
Fibra-teknik för kommunikation;
Linjeanslutning;
4-ledarkabel;
Fibra linjelängd -upp till 2 000 meter;
Anslutning: till valfri punkt på Fibra-linjen;
Krypterad kommunikation;
Antal reläer- 4;
Antal ingångslinjer:1;
Maximal ström: upp till 5 A vid 30 V⎓,upp till 10 A vid 230 V~;
Kabellängd: upp till 2 000 m;
Temperaturskydd;
Scenarier för automatisering;
Relälägen: bistabil, puls;
Drifttid: från 10 sekunder till 2 timmar;
Statusstabilitet: efter strömavbrott;
Larm om sabotage;
Detektering av förlorad anslutning: efter 36 s;
Strömförsörjning för fibra kabel: 8,5-30 V⎓, upp till 185 mW;
Driftstemperatur: från -10°C till +40°C;
Luftfuktighet: upp till 75%;

Denna vara kan endast köpas med en licens från tillverkaren, vänligen kontakta din säljare.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

64932

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

63

UNSPSC

46171600

Serie

Ajax Fibra

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2023-11-01

Om oss
Om oss
  • Om Rexel
  • Jobba hos oss
  • Press & nyheter
  • Hållbarhet
  • Sponsring
  • Kundprojekt
  • Fakturafrågor
  • Kontakta oss
Om webbshopen
Om webbshopen
  • Produktkategorier A-Ö
  • Varumärken A-Ö
  • Konfiguratorer
  • Utförsäljning
  • Prislistor & rabattbrev
  • Produktlistor
  • Skapa etiketter
  • Leveranslöfte
  • Returer & reklamation
  • Användarvillkor
Villkor
Villkor
  • Köpvillkor
Din bransch
Din bransch
  • Fastighet
  • Industri
  • Infrastruktur
  • Installation
  • Offentlig sektor
Vårt erbjudande
Vårt erbjudande
  • Belysning
  • Datanät & fiber
  • Elbilsladdning
  • Energilager
  • Fastighetsautomation & smarta hem
  • Solenergi
  • Säkerhet
  • Utbildningar
Goodays0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 Verifierade av critizr logo

Följ oss på sociala mediersocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Team RexelTeam Rexel Logo-mindre_1763387383007
Ladda ner vår appapp-store-stor-footer_1763387383007google-play-badge-footer_1763387383007
  • © 2026 Rexel
  • Integritetspolicy
  • Hitta butik
  • Hantera Cookies
  • Internationella sidor open_in_new
Rexel logo

En del av Rexel-koncernen
© 2026 Rexel https://rexel.com/

En del av Rexel-koncernen
© © 2026 Rexel rexel.com

En del av Rexel-koncernen