PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Larmsändare LE2080 för IP-kommunikation via 4G-nätet till Neo larmsystem
Integrerad larmsändare LE2080 till NEO larmsystemen för IP-kommunikation via 4G. Hög driftsäkerhet då både 2G, 3G och 4G nätet kan utnyttjas. Kan användas som primär eller sekundär larmsändare i systemet. Fullt stöd för DLS-fjärrprogrammering. Hanterar larmformaten SIA och Contact ID samt har stöd för SMS-funktioner och Connect Alarm App. LE2080-EU hanterar bildöverföring till larmcentral och App från Neo kameradetektorer. Monteras i centralapparatens huvudkapsling med medföljande monteringsplåt och ansluts enkelt med anslutningskabeln. Antenn medföljer. Programmeras via manöverpanelen eller med DLS5 programmet. Strömförbrukning: 100mA min - 400mA max. Temperaturområde: -10 till +55 °C. SBSC godkänd i larmklass 2.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Med hus/kapsling/stomme
Analog anslutning
Digital överföring
Radioöverföringsmetod (GSM)
Röstöverföring (AWAG)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum