PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 20:00 till 00:00 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Trådlös IR-detektor 12m med inbyggd glaskrossdetektor. Ställbar i 3 känlighetsnivåer.
Detektorn har även inbyggd temperatursensor för att mäta omgivningstemperatur.
Kompabilitet: Alla Ajaxhubbar, repeaters, ocBridge och uartBridge.
Detekteringsavstånd: Glaskross 9m, 180°
Detekteringsvinkel: IR 88.5°
Trådlös räckvidd: upp till 1700m fri terräng
Batterityp: CR123A, 3V ingår
Batterilivslängd: upp till 5år
Temperaturområde och luftfuktighet: -10°С to +40°С,75%
Husdjursimmunitet: upp till 20kg höjd upp till 50cm
Installationshöjd: 2,4m
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum