PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 19:00 till 23:30 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Kameradetektor utomhus photo-on-demand vit. Trådlös kameradetektor med dubbla PIR-sensorer för installation utomhus. Detektorn kan skicka bilder som fotoverifiering vid tre olika händelser: - När larmet är tillkopplat och rörelse detekteras så skickas bilder för fotoverifiering. - Tar automatiskt bilder för verifiering när en rökdetektor aktiveras. - Användarna kan själva ta bilder när som helst. Dessa bilder skickas inte vidare till larmcentral. Känslighetsinställning i 3 nivåer. Kameran har IR-belysning som aktiveras automatiskt nattetid. Antimask funktion. Detektorn har även inbyggd temperatursensor för att mäta omgivningstemperatur. Kompabilitet: Kräver Hub 2, Hub 2 Plus eller Hub Hybrid 4G samt ReX 2 6310448 Centralapparat Hub 2 LAN svart 6310449 Centralapparat Hub 2 LAN vit 6310450 Centralapparat Hub 2 Plus LAN WiFi LTE svart 6310451 Centralapparat Hub 2 Plus LAN WiFi LTE vit OBS! För att installera dessa krävs det att Hubben är uppdaterad till firmware 2.13 eller senare! Detekteringsavstånd: 3 - 15m Detekteringsvinkel: 90° Vertikal 90° Kameravinkel: Horisontell 105° Vertikal 102° Kameraupplösning: upp till 640x352, 2-5 bilder skickas Trådlös räckvidd: upp till 1700m fri terräng Batterityp: 4st CR123A, 3V ingår Batterilivslängd: upp till 3år Temperaturområde och luftfuktighet: -25°? to +60°?, 95% IP-klassning: IP55 Husdjursimmunitet: upp till 80cm Installationshöjd: 0,8 - 1,3m Regnskydd ingår.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum